KQ2 Series(KQ2T03-~)

KQ2 Series(KQ2T03-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T03-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T03-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T03-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T03-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T03-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T03-~) - SMC
内容量1袋(10個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22009872KQ2T03-00-X16チーズ-Φ5/32---
5,060
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
22009924KQ2T03-05-X16異径チーズΦ5/32-Φ3/16--
5,430
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22009967KQ2T03-07-X16異径チーズΦ5/32-Φ1/4--
5,440
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010003KQ2T03-32-X16両口チーズユニオン-Φ5/32-UNF10-32UNF
5,650
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010055KQ2T03-33S-X16両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/16
5,200
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010107KQ2T03-34S-X16両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/8
5,260
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010152KQ2T03-35S-X16両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/4
5,570
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22009906KQ2T03-05------
4,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
22009942KQ2T03-07------
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
22009985KQ2T03-32両口チーズユニオン-Φ5/32-UNF10-32UNF
4,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
22009854KQ2T03-00チーズ-Φ5/32---
4,400
取扱い終了
返品不可
22009881KQ2T03-00-X2チーズ-Φ5/32---
4,600
取扱い終了
返品不可
22009863KQ2T03-00-X12チーズ-Φ5/32---
4,400
取扱い終了
返品不可
22009897KQ2T03-00-X34チーズ-Φ5/32---
5,900
取扱い終了
返品不可
22009933KQ2T03-05-X2異径チーズΦ5/32-Φ3/16--
4,930
取扱い終了
返品不可
22009915KQ2T03-05-X12異径チーズΦ5/32-Φ3/16--
4,730
取扱い終了
返品不可
22009976KQ2T03-07-X2異径チーズΦ5/32-Φ1/4--
4,940
取扱い終了
返品不可
22009951KQ2T03-07-X12異径チーズΦ5/32-Φ1/4--
4,740
取扱い終了
返品不可
22010012KQ2T03-32-X2両口チーズユニオン-Φ5/32-UNF10-32UNF
5,130
取扱い終了
返品不可
22009994KQ2T03-32-X12両口チーズユニオン-Φ5/32-UNF10-32UNF
4,930
取扱い終了
返品不可
22010021KQ2T03-33両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/16
4,250
取扱い終了
返品不可
22010037KQ2T03-33S両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/16
4,520
取扱い終了
返品不可
22010064KQ2T03-33S-X2両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/16
4,720
取扱い終了
返品不可
22010046KQ2T03-33S-X12両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/16
4,520
取扱い終了
返品不可
22010073KQ2T03-34両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/8
4,310
取扱い終了
返品不可
22010082KQ2T03-34S両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22010116KQ2T03-34S-X2両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/8
4,780
取扱い終了
返品不可
22010091KQ2T03-34S-X12両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22010125KQ2T03-35両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/4
4,490
取扱い終了
返品不可
22010134KQ2T03-35S両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/4
4,760
取扱い終了
返品不可
22010161KQ2T03-35S-X2両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/4
5,060
取扱い終了
返品不可
22010143KQ2T03-35S-X12両口チーズユニオン-Φ5/32-NPT1/4
4,760
取扱い終了
返品不可
22009836KQ2T03-U01両口チーズユニオン-Φ5/32-Uni1/8
4,670
取扱い終了
返品不可
22009845KQ2T03-U02両口チーズユニオン-Φ5/32-Uni1/4
4,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22009906KQ2T03-0541406906KQ2T03-05AKQ2T03-05 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406906異径チーズ KQ2T インチサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22009942KQ2T03-0741406915KQ2T03-07AKQ2T03-07 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406915異径チーズ KQ2T インチサイズSMC1袋(10個)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22009985KQ2T03-3241408762KQ2T03-32AKQ2T03-32 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41408762両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする