曜日別特売

KQ2 Series(KQ2T04-~)

KQ2 Series(KQ2T04-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T04-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T04-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T04-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T04-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T04-~) - SMC
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22010301KQ2T04-00-X161袋(10個)チーズ--4--
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010387KQ2T04-01S-X161袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/8
5,250
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010457KQ2T04-02S-X161袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010502KQ2T04-06-X161袋(10個)異径チーズ46---
5,230
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010186KQ2T04-M5-X161袋(10個)両口チーズユニオン--4MM5×0.8
5,640
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010231KQ2T04-M6-X161袋(10個)両口チーズユニオン--4MM6×1.0
5,640
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010493KQ2T04-061袋(10個)------
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
22010527KQ2T04-06-X21袋(10個)異径チーズ46---
4,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
22010292KQ2T04-001袋(10個)------
4,400
取扱い終了
返品不可
22010326KQ2T04-00-X21袋(10個)チーズ--4--
4,600
取扱い終了
返品不可
22010317KQ2T04-00-X171袋(10個)チーズ--4--
5,200
取扱い終了
返品不可
22010335KQ2T04-00-X291袋(10個)チーズ--4--
5,500
取扱い終了
返品不可
22010344KQ2T04-00-X341袋(10個)チーズ--4--
5,900
取扱い終了
返品不可
22010353KQ2T04-011袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/8
4,300
取扱い終了
返品不可
22010362KQ2T04-01-X21袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/8
4,500
取扱い終了
返品不可
22010371KQ2T04-01S1袋(1個)------
457
取扱い終了
返品不可
22010405KQ2T04-01S-X21袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/8
4,770
取扱い終了
返品不可
22010396KQ2T04-01S-X171袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/8
5,170
取扱い終了
返品不可
22010414KQ2T04-01S-X291袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/8
5,170
取扱い終了
返品不可
22010423KQ2T04-021袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/4
4,490
取扱い終了
返品不可
22010432KQ2T04-02-X21袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/4
4,790
取扱い終了
返品不可
22010441KQ2T04-02S1袋(1個)------
476
取扱い終了
返品不可
22010475KQ2T04-02S-X21袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/4
5,060
取扱い終了
返品不可
22010466KQ2T04-02S-X171袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/4
5,360
取扱い終了
返品不可
22010484KQ2T04-02S-X291袋(10個)両口チーズユニオン--4R1/4
5,560
取扱い終了
返品不可
22010511KQ2T04-06-X171袋(10個)異径チーズ46---
5,350
取扱い終了
返品不可
22010536KQ2T04-06-X291袋(10個)異径チーズ46---
5,650
取扱い終了
返品不可
22010177KQ2T04-M51袋(1個)------
492
取扱い終了
返品不可
22010204KQ2T04-M5-X21袋(10個)両口チーズユニオン--4MM5×0.8
5,120
取扱い終了
返品不可
22010195KQ2T04-M5-X171袋(10個)両口チーズユニオン--4MM5×0.8
5,520
取扱い終了
返品不可
22010213KQ2T04-M5-X291袋(10個)両口チーズユニオン--4MM5×0.8
5,520
取扱い終了
返品不可
22010222KQ2T04-M61袋(1個)------
492
取扱い終了
返品不可
22010256KQ2T04-M6-X21袋(10個)両口チーズユニオン--4MM6×1.0
5,120
取扱い終了
返品不可
22010247KQ2T04-M6-X171袋(10個)両口チーズユニオン--4MM6×1.0
5,520
取扱い終了
返品不可
22010265KQ2T04-M6-X291袋(10個)両口チーズユニオン--4MM6×1.0
5,520
取扱い終了
返品不可
22010274KQ2T04-U011袋(10個)両口チーズユニオン--4Uni1/8
4,670
取扱い終了
返品不可
32022742KQ2T04-U01-X21袋(10個)両口チーズユニオン--4Uni1/8
4,870
取扱い終了
返品不可
22010283KQ2T04-U021袋(10個)両口チーズユニオン--4Uni1/4
4,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22010493KQ2T04-0641406985KQ2T04-06AKQ2T04-06 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41406985異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22010527KQ2T04-06-X241406985KQ2T04-06AKQ2T04-06-X2 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41406985異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする