曜日別特売

KQ2 Series(KQ2T06-~)

KQ2 Series(KQ2T06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T06-~) - SMC
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22011087KQ2T06-01S-X161袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/8
5,460
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22011157KQ2T06-02S-X161袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/4
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22011227KQ2T06-03S-X161袋(10個)両口チーズユニオン6--R3/8
6,530
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22011272KQ2T06-04-X161袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/2
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22011324KQ2T06-08-X161袋(10個)異径チーズ-68--
5,230
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010852KQ2T06-M5-X161袋(10個)両口チーズユニオン6--MM5×0.8
6,190
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010904KQ2T06-M6-X161袋(10個)両口チーズユニオン6--MM6×1.0
6,190
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010992KQ2T06-001袋(10個)------
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
22011001KQ2T06-00-X161袋(10個)チーズ6----
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
22011175KQ2T06-02S-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/4
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
22011263KQ2T06-041袋(10個)------
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
22011315KQ2T06-081袋(10個)------
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
22011342KQ2T06-08-X21袋(10個)異径チーズ-68--
4,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
22010843KQ2T06-M51袋(1個)------
542
取扱い終了
返品不可
代替品有
22010947KQ2T06-U011袋(10個)両口チーズユニオン6--Uni1/8
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
22011026KQ2T06-00-X21袋(10個)チーズ6----
4,600
取扱い終了
返品不可
22011017KQ2T06-00-X171袋(10個)チーズ6----
5,200
取扱い終了
返品不可
22011035KQ2T06-00-X291袋(10個)チーズ6----
5,500
取扱い終了
返品不可
22011044KQ2T06-011袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/8
4,490
取扱い終了
返品不可
22011053KQ2T06-01-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/8
4,690
取扱い終了
返品不可
22011062KQ2T06-01-X291袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/8
5,090
取扱い終了
返品不可
22011071KQ2T06-01S1袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/8
4,760
取扱い終了
返品不可
22011105KQ2T06-01S-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/8
4,960
取扱い終了
返品不可
22011096KQ2T06-01S-X171袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/8
5,360
取扱い終了
返品不可
22011114KQ2T06-01S-X291袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/8
5,360
取扱い終了
返品不可
22011123KQ2T06-021袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/4
4,780
取扱い終了
返品不可
22011132KQ2T06-02-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/4
5,080
取扱い終了
返品不可
22011141KQ2T06-02S1袋(1個)------
505
取扱い終了
返品不可
22011166KQ2T06-02S-X171袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/4
5,650
取扱い終了
返品不可
22011184KQ2T06-02S-X291袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/4
5,850
取扱い終了
返品不可
22011193KQ2T06-031袋(10個)両口チーズユニオン6--R3/8
5,160
取扱い終了
返品不可
22011202KQ2T06-03-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--R3/8
5,660
取扱い終了
返品不可
22011211KQ2T06-03S1袋(10個)両口チーズユニオン6--R3/8
5,430
取扱い終了
返品不可
22011245KQ2T06-03S-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--R3/8
5,930
取扱い終了
返品不可
22011236KQ2T06-03S-X171袋(10個)両口チーズユニオン6--R3/8
6,030
取扱い終了
返品不可
22011254KQ2T06-03S-X291袋(10個)両口チーズユニオン6--R3/8
6,530
取扱い終了
返品不可
22011297KQ2T06-04-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/2
4,600
取扱い終了
返品不可
22011281KQ2T06-04-X171袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/2
5,200
取扱い終了
返品不可
22011306KQ2T06-04-X291袋(10個)両口チーズユニオン6--R1/2
5,500
取扱い終了
返品不可
22011333KQ2T06-08-X171袋(10個)異径チーズ-68--
5,350
取扱い終了
返品不可
22011351KQ2T06-08-X291袋(10個)異径チーズ-68--
5,650
取扱い終了
返品不可
22010877KQ2T06-M5-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--MM5×0.8
5,620
取扱い終了
返品不可
22010861KQ2T06-M5-X171袋(10個)両口チーズユニオン6--MM5×0.8
6,020
取扱い終了
返品不可
22010886KQ2T06-M5-X291袋(10個)両口チーズユニオン6--MM5×0.8
6,020
取扱い終了
返品不可
22010895KQ2T06-M61袋(1個)------
542
取扱い終了
返品不可
22010922KQ2T06-M6-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--MM6×1.0
5,620
取扱い終了
返品不可
22010913KQ2T06-M6-X171袋(10個)両口チーズユニオン6--MM6×1.0
6,020
取扱い終了
返品不可
22010931KQ2T06-M6-X291袋(10個)両口チーズユニオン6--MM6×1.0
6,020
取扱い終了
返品不可
22010956KQ2T06-U01-X21袋(10個)両口チーズユニオン6--Uni1/8
5,050
取扱い終了
返品不可
22010965KQ2T06-U021袋(10個)両口チーズユニオン6--Uni1/4
5,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22010992KQ2T06-0041387586KQ2T06-00AKQ2T06-00 チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41387586チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22011001KQ2T06-00-X1640117586KQ2T06-00A-X12KQ2T06-00-X16 KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMC 40117586KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22011175KQ2T06-02S-X241411526KQ2T06-02NSKQ2T06-02S-X2 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41411526両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22011263KQ2T06-0441406994KQ2T06-04AKQ2T06-04 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41406994異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22011315KQ2T06-0841407003KQ2T06-08AKQ2T06-08 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407003異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22011342KQ2T06-08-X241407003KQ2T06-08AKQ2T06-08-X2 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407003異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
22010843KQ2T06-M541409243KQ2T06-M5AKQ2T06-M5 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409243両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品です。内容量が異なります。
22010947KQ2T06-U0141409286KQ2T06-U01AKQ2T06-U01 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409286両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする