KQ2 Series(KQ2T1~)

KQ2 Series(KQ2T1~) - SMCKQ2 Series(KQ2T1~) - SMCKQ2 Series(KQ2T1~) - SMCKQ2 Series(KQ2T1~) - SMCKQ2 Series(KQ2T1~) - SMCKQ2 Series(KQ2T1~) - SMCKQ2 Series(KQ2T1~) - SMCKQ2 Series(KQ2T1~) - SMC
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22012821KQ2T10-00-X161袋(5個)チーズ10-------
3,330
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
22012891KQ2T10-01S-X161袋(5個)両口チーズユニオン10-----R1/8
3,890
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22012961KQ2T10-02S-X161袋(5個)両口チーズユニオン10-----R1/4
3,890
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013031KQ2T10-03S-X161袋(5個)両口チーズユニオン10-----R3/8
4,220
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013101KQ2T10-04S-X161袋(5個)両口チーズユニオン10-----R1/2
4,690
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013153KQ2T10-08-X161袋(5個)異径チーズ--8-10---
3,120
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013205KQ2T10-12-X161袋(5個)異径チーズ--12-10---
3,420
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013293KQ2T11-00-X161袋(10個)チーズ-----Φ3/8--
6,930
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013354KQ2T11-02S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8R1/4
7,790
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013406KQ2T11-03S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8R3/8
8,430
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013467KQ2T11-04S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8R1/2
9,380
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013503KQ2T11-13-X161袋(10個)異径チーズ-Φ1/2-Φ3/8----
7,860
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013555KQ2T11-34S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8NPT1/8
7,790
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013607KQ2T11-35S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8NPT1/4
7,790
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013652KQ2T11-36S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8NPT3/8
8,430
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013704KQ2T11-37S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8NPT1/2
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013783KQ2T12-00-X161袋(5個)チーズ12-------
4,590
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013862KQ2T12-02S-X161袋(5個)両口チーズユニオン12-----R1/4
4,960
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
22013932KQ2T12-03S-X161袋(5個)両口チーズユニオン12-----R3/8
4,960
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014011KQ2T12-04S-X161袋(5個)両口チーズユニオン12-----R1/2
5,130
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014063KQ2T12-10-X161袋(5個)異径チーズ--10-12---
4,070
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014115KQ2T12-16-X161袋(5個)異径チーズ--16-12---
8,220
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014203KQ2T13-00-X161袋(10個)チーズ-----Φ1/2--
9,400
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014255KQ2T13-02S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ1/2R1/4
10,090
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014307KQ2T13-03S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ1/2R3/8
10,170
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014352KQ2T13-04S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ1/2R1/2
11,640
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014404KQ2T13-35S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ1/2NPT1/4
10,150
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014456KQ2T13-36S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ1/2NPT3/8
10,210
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014501KQ2T13-37S-X161袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ1/2NPT1/2
13,940
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014562KQ2T16-00-X161袋(5個)チーズ16-------
7,240
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
22014702KQ2T16-04S-X161袋(5個)両口チーズユニオン16-----R1/2
8,930
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22012812KQ2T10-001袋(5個)---------
2,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013056KQ2T10-03S-X21袋(5個)両口チーズユニオン10-----R3/8
3,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013144KQ2T10-081袋(5個)---------
2,735
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013196KQ2T10-121袋(5個)---------
2,955
取扱い終了
返品不可
代替品有
22012776KQ2T10-U021袋(5個)両口チーズユニオン10-----Uni1/4
3,455
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013302KQ2T11-00-X21袋(10個)チーズ-----Φ3/8--
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013485KQ2T11-131袋(10個)---------
6,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013616KQ2T11-35S-X21袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8NPT1/4
7,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013634KQ2T11-36S1袋(10個)両口チーズユニオン-----Φ3/8NPT3/8
7,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
22014036KQ2T12-04S-X21袋(5個)両口チーズユニオン12-----R1/2
4,655
取扱い終了
返品不可
代替品有
22014054KQ2T12-101袋(5個)---------
3,545
取扱い終了
返品不可
代替品有
22014106KQ2T12-161袋(5個)---------
6,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013722KQ2T12-U021袋(5個)両口チーズユニオン12-----Uni1/4
4,335
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013731KQ2T12-U031袋(5個)両口チーズユニオン12-----Uni3/8
4,335
取扱い終了
返品不可
代替品有
22013756KQ2T12-U041袋(5個)両口チーズユニオン12-----Uni1/2
4,335
取扱い終了
返品不可
代替品有
22014185KQ2T13-001袋(10個)チーズ-----Φ1/2--
8,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
22012846KQ2T10-00-X21袋(5個)チーズ10-------
3,020
取扱い終了
返品不可
22012837KQ2T10-00-X171袋(5個)チーズ10-------
3,420
取扱い終了
返品不可
22012855KQ2T10-00-X291袋(5個)チーズ10-------
3,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22012812KQ2T10-0041387604KQ2T10-00AKQ2T10-00 チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41387604チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(5個)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013056KQ2T10-03S-X241411666KQ2T10-03NSKQ2T10-03S-X2 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41411666両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22013144KQ2T10-0841407037KQ2T10-08AKQ2T10-08 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407037異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(5個)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013196KQ2T10-1241407046KQ2T10-12AKQ2T10-12 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407046異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(5個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22012776KQ2T10-U0241409426KQ2T10-U02AKQ2T10-U02 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409426両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013302KQ2T11-00-X241387543KQ2T11-00AKQ2T11-00-X2 チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41387543チーズ KQ2T インチサイズSMC1袋(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013485KQ2T11-1341406976KQ2T11-13AKQ2T11-13 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406976異径チーズ KQ2T インチサイズSMC1袋(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013616KQ2T11-35S-X241411282KQ2T11-35NSKQ2T11-35S-X2 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC 41411282両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013634KQ2T11-36S41411291KQ2T11-36ASKQ2T11-36S 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC 41411291両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22014036KQ2T12-04S-X241411745KQ2T12-04NSKQ2T12-04S-X2 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41411745両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
22014054KQ2T12-1041407055KQ2T12-10AKQ2T12-10 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407055異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(5個)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22014106KQ2T12-1641407064KQ2T12-16AKQ2T12-16 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407064異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC1袋(5個)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013722KQ2T12-U0241409487KQ2T12-U02AKQ2T12-U02 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409487両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013731KQ2T12-U0341409505KQ2T12-U03AKQ2T12-U03 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409505両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22013756KQ2T12-U0441409523KQ2T12-U04AKQ2T12-U04 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409523両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22014185KQ2T13-0041387552KQ2T13-00AKQ2T13-00 チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41387552チーズ KQ2T インチサイズSMC1袋(10個)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする