曜日別特売

KQ2 Series(KQ2UD0~)

KQ2 Series(KQ2UD0~) - SMCKQ2 Series(KQ2UD0~) - SMCKQ2 Series(KQ2UD0~) - SMCKQ2 Series(KQ2UD0~) - SMCKQ2 Series(KQ2UD0~) - SMC
内容量1袋(10個)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22015077KQ2UD04-01S-X16ダブルブランチ-4-R1/8
7,890
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
22015183KQ2UD04-06-X16異径ダブルユニオンワイ4-6--
7,040
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22015262KQ2UD06-01S-X16ダブルブランチ-6-R1/8
10,310
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22015332KQ2UD06-02S-X16ダブルブランチ-6-R1/4
10,310
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22015384KQ2UD06-08-X16異径ダブルユニオンワイ6-8--
9,460
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
22015061KQ2UD04-01Sダブルブランチ-4-R1/8
6,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
22015174KQ2UD04-06異径ダブルユニオンワイ4-6--
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
22015253KQ2UD06-01Sダブルブランチ-6-R1/8
9,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
22015357KQ2UD06-02S-X2ダブルブランチ-6-R1/4
9,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
22015375KQ2UD06-08異径ダブルユニオンワイ6-8--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
22015043KQ2UD04-01ダブルブランチ-4-R1/8
6,600
取扱い終了
返品不可
22015052KQ2UD04-01-X2ダブルブランチ-4-R1/8
6,900
取扱い終了
返品不可
22015095KQ2UD04-01S-X2ダブルブランチ-4-R1/8
7,170
取扱い終了
返品不可
22015086KQ2UD04-01S-X17ダブルブランチ-4-R1/8
8,170
取扱い終了
返品不可
22015104KQ2UD04-01S-X29ダブルブランチ-4-R1/8
8,370
取扱い終了
返品不可
22015113KQ2UD04-02ダブルブランチ-4-R1/4
6,800
取扱い終了
返品不可
22015122KQ2UD04-02-X2ダブルブランチ-4-R1/4
7,100
取扱い終了
返品不可
22015131KQ2UD04-02Sダブルブランチ-4-R1/4
7,070
取扱い終了
返品不可
22015156KQ2UD04-02S-X2ダブルブランチ-4-R1/4
7,370
取扱い終了
返品不可
22015147KQ2UD04-02S-X17ダブルブランチ-4-R1/4
8,370
取扱い終了
返品不可
22015165KQ2UD04-02S-X29ダブルブランチ-4-R1/4
8,570
取扱い終了
返品不可
22015201KQ2UD04-06-X2異径ダブルユニオンワイ4-6--
6,400
取扱い終了
返品不可
22015192KQ2UD04-06-X17異径ダブルユニオンワイ4-6--
7,700
取扱い終了
返品不可
22015217KQ2UD04-06-X29異径ダブルユニオンワイ4-6--
7,800
取扱い終了
返品不可
22015226KQ2UD06-01ダブルブランチ-6-R1/8
8,800
取扱い終了
返品不可
22015244KQ2UD06-01-X2ダブルブランチ-6-R1/8
9,100
取扱い終了
返品不可
22015235KQ2UD06-01-X17ダブルブランチ-6-R1/8
10,100
取扱い終了
返品不可
22015287KQ2UD06-01S-X2ダブルブランチ-6-R1/8
9,370
取扱い終了
返品不可
22015271KQ2UD06-01S-X17ダブルブランチ-6-R1/8
10,370
取扱い終了
返品不可
22015296KQ2UD06-01S-X29ダブルブランチ-6-R1/8
10,570
取扱い終了
返品不可
22015305KQ2UD06-02ダブルブランチ-6-R1/4
8,800
取扱い終了
返品不可
22015314KQ2UD06-02-X2ダブルブランチ-6-R1/4
9,100
取扱い終了
返品不可
22015323KQ2UD06-02Sダブルブランチ-6-R1/4
9,070
取扱い終了
返品不可
22015341KQ2UD06-02S-X17ダブルブランチ-6-R1/4
10,370
取扱い終了
返品不可
22015366KQ2UD06-02S-X29ダブルブランチ-6-R1/4
10,570
取扱い終了
返品不可
22015402KQ2UD06-08-X2異径ダブルユニオンワイ6-8--
8,600
取扱い終了
返品不可
22015393KQ2UD06-08-X17異径ダブルユニオンワイ6-8--
9,900
取扱い終了
返品不可
22015411KQ2UD06-08-X29異径ダブルユニオンワイ6-8--
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22015061KQ2UD04-01S41384935KQ2UD04-01ASKQ2UD04-01S ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384935ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22015174KQ2UD04-0641406863KQ2UD04-06AKQ2UD04-06 異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC 41406863異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズSMC1袋(10個)
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22015253KQ2UD06-01S41384971KQ2UD06-01ASKQ2UD06-01S ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384971ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22015357KQ2UD06-02S-X241385005KQ2UD06-02NSKQ2UD06-02S-X2 ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41385005ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22015375KQ2UD06-0841406872KQ2UD06-08AKQ2UD06-08 異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC 41406872異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズSMC1袋(10個)
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする