曜日別特売

KQ2 Series(KQ2VS~)

KQ2 Series(KQ2VS~) - SMCKQ2 Series(KQ2VS~) - SMCKQ2 Series(KQ2VS~) - SMCKQ2 Series(KQ2VS~) - SMCKQ2 Series(KQ2VS~) - SMCKQ2 Series(KQ2VS~) - SMCKQ2 Series(KQ2VS~) - SMCKQ2 Series(KQ2VS~) - SMC
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22024344KQ2VS01-32-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8UNF10-32UNF
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024335KQ2VS01-32-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8UNF10-32UNF
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024396KQ2VS01-34S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8NPT1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024387KQ2VS01-34S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8NPT1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024423KQ2VS03-32-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/32UNF10-32UNF
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024475KQ2VS03-34S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/32NPT1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024572KQ2VS04-01S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ4-R1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024502KQ2VS04-M5-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ4-MM5×0.8
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024651KQ2VS05-34S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ3/16NPT1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024642KQ2VS05-34S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ3/16NPT1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024825KQ2VS06-02S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ6-R1/4
5,910
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024676KQ2VS06-M5-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ6-MM5×0.8
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024895KQ2VS07-32-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/4UNF10-32UNF
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024886KQ2VS07-32-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/4UNF10-32UNF
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024947KQ2VS07-34S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/4NPT1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024931KQ2VS07-34S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/4NPT1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024983KQ2VS07-35S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/4NPT1/4
6,010
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025044KQ2VS08-01S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ8-R1/8
5,910
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025123KQ2VS08-02S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ8-R1/4
6,350
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025202KQ2VS08-03S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ8-R3/8
8,550
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025281KQ2VS09-34S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT1/8
6,480
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025272KQ2VS09-34S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT1/8
6,480
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025333KQ2VS09-35S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT1/4
6,710
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025324KQ2VS09-35S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT1/4
6,710
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025385KQ2VS09-36S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT3/8
8,550
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025376KQ2VS09-36S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT3/8
8,550
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025421KQ2VS10-02S-X161袋(5個)六角穴付ユニバーサルエルボ10-R1/4
4,170
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025561KQ2VS11-35S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ3/8NPT1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025622KQ2VS11-36S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ3/8NPT3/8
8,770
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025613KQ2VS11-36S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ3/8NPT3/8
8,770
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025665KQ2VS12-03S-X161袋(5個)六角穴付ユニバーサルエルボ12-R3/8
5,100
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025735KQ2VS12-04S-X161袋(5個)六角穴付ユニバーサルエルボ12-R1/2
5,430
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025814KQ2VS13-36S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/2NPT3/8
10,200
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025805KQ2VS13-36S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/2NPT3/8
10,200
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025866KQ2VS13-37S-X21袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/2NPT1/2
10,860
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025857KQ2VS13-37S-X161袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/2NPT1/2
10,860
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024493KQ2VS04-M51袋(10個)-----
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
22025193KQ2VS08-03S1袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ8-R3/8
7,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
22025491KQ2VS10-03S-X161袋(5個)六角穴付ユニバーサルエルボ10-R3/8
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
22025543KQ2VS11-35S1袋(10個)-----
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
22025577KQ2VS11-35S-X21袋(10個)-----
7,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
22025683KQ2VS12-03S-X21袋(5個)六角穴付ユニバーサルエルボ12-R3/8
4,635
取扱い終了
返品不可
代替品有
22025726KQ2VS12-04S1袋(5個)六角穴付ユニバーサルエルボ12-R1/2
4,535
取扱い終了
返品不可
代替品有
22025753KQ2VS12-04S-X21袋(5個)六角穴付ユニバーサルエルボ12-R1/2
4,935
取扱い終了
返品不可
代替品有
22024317KQ2VS01-321袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8UNF10-32UNF
4,400
取扱い終了
返品不可
22024326KQ2VS01-32-X121袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8UNF10-32UNF
4,400
取扱い終了
返品不可
22024353KQ2VS01-341袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8NPT1/8
4,400
取扱い終了
返品不可
22024362KQ2VS01-34S1袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8NPT1/8
4,670
取扱い終了
返品不可
22024371KQ2VS01-34S-X121袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ1/8NPT1/8
4,670
取扱い終了
返品不可
22024405KQ2VS03-321袋(10個)六角穴付ユニバーサルエルボ-Φ5/32UNF10-32UNF
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22024493KQ2VS04-M541208806KQ2VS04-M5AKQ2VS04-M5 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41208806六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズSMC1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22025193KQ2VS08-03S41414502KQ2VS08-03ASKQ2VS08-03S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414502六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22025491KQ2VS10-03S-X1640129714KQ2VS10-03AS-X12KQ2VS10-03S-X16 KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS10) SMC 40129714KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS10)SMC1袋(5個)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22025543KQ2VS11-35S41414326KQ2VS11-35ASKQ2VS11-35S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ SMC 41414326六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22025577KQ2VS11-35S-X241414335KQ2VS11-35NSKQ2VS11-35S-X2 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ SMC 41414335六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22025683KQ2VS12-03S-X241414572KQ2VS12-03NSKQ2VS12-03S-X2 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414572六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22025726KQ2VS12-04S41414581KQ2VS12-04ASKQ2VS12-04S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414581六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22025753KQ2VS12-04S-X241414597KQ2VS12-04NSKQ2VS12-04S-X2 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414597六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする