KQ2 Series(KQ2Y0~)

KQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMC
内容量1袋(10個)
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22034013KQ2Y01-33S-X16サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/16
5,200
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034065KQ2Y01-34S-X16サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/8
5,260
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034117KQ2Y01-35S-X16サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034126KQ2Y01-35S-X2サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034187KQ2Y03-33S-X16サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/16
5,200
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034214KQ2Y03-34-X2サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/8
4,970
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034241KQ2Y03-34S-X16サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/8
5,260
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034293KQ2Y03-35S-X16サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034302KQ2Y03-35S-X2サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034327KQ2Y04-M5-X16サービスチーズユニオン4-MM5×0.8
5,640
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034372KQ2Y04-M6-X16サービスチーズユニオン4-MM6×1.0
5,640
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034467KQ2Y04-01S-X16サービスチーズユニオン4-R1/8
5,250
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034537KQ2Y04-02S-X16サービスチーズユニオン4-R1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034625KQ2Y05-01S-X16サービスチーズユニオン-Φ3/16R1/8
5,260
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034677KQ2Y05-02S-X16サービスチーズユニオン-Φ3/16R1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034722KQ2Y05-34S-X16サービスチーズユニオン-Φ3/16NPT1/8
5,260
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034731KQ2Y05-34S-X2サービスチーズユニオン-Φ3/16NPT1/8
5,260
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034774KQ2Y05-35S-X16サービスチーズユニオン-Φ3/16NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034783KQ2Y05-35S-X2サービスチーズユニオン-Φ3/16NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034801KQ2Y06-M5-X16サービスチーズユニオン6-MM5×0.8
6,190
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034853KQ2Y06-M6-X16サービスチーズユニオン6-MM6×1.0
6,190
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034966KQ2Y06-01S-X16サービスチーズユニオン6-R1/8
5,500
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22034451KQ2Y04-01Sサービスチーズユニオン4-R1/8
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
22034792KQ2Y06-M5サービスチーズユニオン6-MM5×0.8
5,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
22034957KQ2Y06-01Sサービスチーズユニオン6-R1/8
4,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
22035605KQ2Y08-02S-----
5,520
取扱い終了
返品不可
22033961KQ2Y01-U01サービスチーズユニオン-Φ1/8Uni1/8
4,730
取扱い終了
返品不可
22033977KQ2Y01-U02サービスチーズユニオン-Φ1/8Uni1/4
5,200
取扱い終了
返品不可
22033986KQ2Y01-33サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/16
4,250
取扱い終了
返品不可
22033995KQ2Y01-33Sサービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/16
4,520
取扱い終了
返品不可
22034004KQ2Y01-33S-X12サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/16
4,520
取扱い終了
返品不可
22034022KQ2Y01-33S-X2サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/16
4,720
取扱い終了
返品不可
22034031KQ2Y01-34サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/8
4,310
取扱い終了
返品不可
22034047KQ2Y01-34Sサービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22034056KQ2Y01-34S-X12サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22034074KQ2Y01-34S-X2サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/8
4,780
取扱い終了
返品不可
22034083KQ2Y01-35サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/4
4,490
取扱い終了
返品不可
22034092KQ2Y01-35Sサービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/4
4,760
取扱い終了
返品不可
22034101KQ2Y01-35S-X12サービスチーズユニオン-Φ1/8NPT1/4
4,760
取扱い終了
返品不可
22034135KQ2Y03-U01サービスチーズユニオン-Φ5/32Uni1/8
4,670
取扱い終了
返品不可
22034144KQ2Y03-U02サービスチーズユニオン-Φ5/32Uni1/4
4,850
取扱い終了
返品不可
22034153KQ2Y03-33サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/16
4,250
取扱い終了
返品不可
22034162KQ2Y03-33Sサービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/16
4,520
取扱い終了
返品不可
22034171KQ2Y03-33S-X12サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/16
4,520
取扱い終了
返品不可
22034196KQ2Y03-33S-X2サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/16
4,720
取扱い終了
返品不可
22034205KQ2Y03-34サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/8
4,310
取扱い終了
返品不可
22034223KQ2Y03-34Sサービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22034232KQ2Y03-34S-X12サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22034257KQ2Y03-34S-X2サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/8
4,780
取扱い終了
返品不可
22034266KQ2Y03-35サービスチーズユニオン-Φ5/32NPT1/4
4,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22034451KQ2Y04-01S41384165KQ2Y04-01ASKQ2Y04-01S サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384165サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22034792KQ2Y06-M541381995KQ2Y06-M5AKQ2Y06-M5 サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41381995サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22034957KQ2Y06-01S41384201KQ2Y06-01ASKQ2Y06-01S サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384201サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする