曜日別特売

KQ2 Series(KQ2Z0~)

KQ2 Series(KQ2Z0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Z0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Z0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Z0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Z0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Z0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Z0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Z0~) - SMC
形状ブランチユニバーサルエルボ内容量1袋(10個)
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22042081KQ2Z01-32-X2-Φ1/8UNF10-32UNF
6,260
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042072KQ2Z01-32-X16-Φ1/8UNF10-32UNF
6,260
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042133KQ2Z01-34S-X2-Φ1/8NPT1/8
6,620
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042124KQ2Z01-34S-X16-Φ1/8NPT1/8
6,620
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042167KQ2Z03-32-X16-Φ5/32UNF10-32UNF
6,260
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042221KQ2Z03-34S-X2-Φ5/32NPT1/8
6,420
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042212KQ2Z03-34S-X16-Φ5/32NPT1/8
6,420
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042316KQ2Z04-01S-X164-R1/8
6,350
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042246KQ2Z04-M5-X164-MM5×0.8
6,160
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042395KQ2Z05-34S-X2-Φ3/16NPT1/8
6,750
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042386KQ2Z05-34S-X16-Φ3/16NPT1/8
6,750
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042431KQ2Z06-01S-X166-R1/8
6,350
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042501KQ2Z06-02S-X166-R1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042571KQ2Z06-03S-X166-R3/8
11,080
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042641KQ2Z07-32-X2-Φ1/4UNF10-32UNF
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042632KQ2Z07-32-X16-Φ1/4UNF10-32UNF
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042684KQ2Z07-34S-X16-Φ1/4NPT1/8
6,750
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042736KQ2Z07-35S-X16-Φ1/4NPT1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042781KQ2Z08-01S-X168-R1/8
7,550
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042851KQ2Z08-02S-X168-R1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042921KQ2Z08-03S-X168-R3/8
11,080
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22043025KQ2Z09-35S-X2-Φ5/16NPT1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22043016KQ2Z09-35S-X16-Φ5/16NPT1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22043077KQ2Z09-36S-X2-Φ5/16NPT3/8
10,970
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22043061KQ2Z09-36S-X16-Φ5/16NPT3/8
10,970
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22043104KQ2Z09-37S-X2-Φ5/16NPT1/2
10,970
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22043095KQ2Z09-37S-X16-Φ5/16NPT1/2
10,970
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22042237KQ2Z04-M54-MM5×0.8
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
22042264KQ2Z04-M5-X24-MM5×0.8
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
22042492KQ2Z06-02S6-R1/4
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
22042054KQ2Z01-32-Φ1/8UNF10-32UNF
5,490
取扱い終了
返品不可
22042063KQ2Z01-32-X12-Φ1/8UNF10-32UNF
5,490
取扱い終了
返品不可
22042097KQ2Z01-34-Φ1/8NPT1/8
5,540
取扱い終了
返品不可
22042106KQ2Z01-34S-Φ1/8NPT1/8
5,810
取扱い終了
返品不可
22042115KQ2Z01-34S-X12-Φ1/8NPT1/8
5,810
取扱い終了
返品不可
22042142KQ2Z03-32-Φ5/32UNF10-32UNF
5,490
取扱い終了
返品不可
22042176KQ2Z03-32-X2-Φ5/32UNF10-32UNF
5,690
取扱い終了
返品不可
22042151KQ2Z03-32-X12-Φ5/32UNF10-32UNF
5,490
取扱い終了
返品不可
22042185KQ2Z03-34-Φ5/32NPT1/8
5,360
取扱い終了
返品不可
22042194KQ2Z03-34S-Φ5/32NPT1/8
5,630
取扱い終了
返品不可
22042203KQ2Z03-34S-X12-Φ5/32NPT1/8
5,630
取扱い終了
返品不可
22042282KQ2Z04-014-R1/8
5,200
取扱い終了
返品不可
22042291KQ2Z04-01-X24-R1/8
5,500
取扱い終了
返品不可
22042307KQ2Z04-01S4-R1/8
5,470
取扱い終了
返品不可
22042334KQ2Z04-01S-X24-R1/8
5,770
取扱い終了
返品不可
22042325KQ2Z04-01S-X174-R1/8
5,970
取扱い終了
返品不可
22042343KQ2Z04-01S-X294-R1/8
6,270
取扱い終了
返品不可
22042255KQ2Z04-M5-X174-MM5×0.8
5,900
取扱い終了
返品不可
22042273KQ2Z04-M5-X294-MM5×0.8
6,000
取扱い終了
返品不可
22042352KQ2Z05-34-Φ3/16NPT1/8
5,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22042237KQ2Z04-M541398034KQ2Z04-M5AKQ2Z04-M5 ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41398034ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22042264KQ2Z04-M5-X241398043KQ2Z04-M5NKQ2Z04-M5-X2 ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41398043ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22042492KQ2Z06-02S41398795KQ2Z06-02ASKQ2Z06-02S ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398795ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする