KQ2Z04-M5N ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41398043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Z04-M5N ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41398043
KQ2Z04-M5N ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41398043

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズKQ2Z04-M5N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード41398043品番KQ2Z04-M5N
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)3.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
形状
ブランチユニバーサルエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
6.2
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
M5×0.8
寸法L1(mm)
16.5
寸法A(mm)
15.4
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
9.8
寸法L2(mm)
10.9
寸法P(mm)
8.2
寸法L3(mm)
18.4
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
8
最小穴径(mm)
2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする