曜日別特売

KQ2 Series(KQS~)

KQ2 Series(KQS~) - SMCKQ2 Series(KQS~) - SMCKQ2 Series(KQS~) - SMCKQ2 Series(KQS~) - SMCKQ2 Series(KQS~) - SMCKQ2 Series(KQS~) - SMCKQ2 Series(KQS~) - SMCKQ2 Series(KQS~) - SMC
全200種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
200種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
シール方式
ねじの種類
管接続口径
形状
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21945147KQS04-01S-X161袋(10個)4-----
3,080
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21944964KQS04-M5-X161袋(10個)4-----
3,030
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945025KQS04-M6-X161袋(10個)4-----
3,030
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945086KQS04-U01-X161袋(10個)4-----
3,140
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945445KQS06-01S-X161袋(10個)6-----
3,220
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945524KQS06-02S-X161袋(10個)6-----
3,430
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945201KQS06-M5-X161袋(10個)6-----
3,060
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945262KQS06-M6-X161袋(10個)6-----
3,060
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945323KQS06-U01-X161袋(10個)6-----
3,280
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945366KQS06-U02-X161袋(10個)6-----
3,480
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945743KQS08-01S-X161袋(10個)8-----
3,520
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945822KQS08-02S-X161袋(10個)8-----
3,620
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945917KQS08-03S-X161袋(10個)8-----
4,230
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945594KQS08-U01-X161袋(10個)8-----
3,580
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945637KQS08-U02-X161袋(10個)8-----
3,690
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945673KQS08-U03-X161袋(10個)8-----
4,320
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946127KQS10-01S-X161袋(5個)10-----
2,320
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946215KQS10-02S-X161袋(5個)10-----
2,220
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946294KQS10-03S-X161袋(5個)10-----
2,320
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946373KQS10-04S-X161袋(5個)10-----
2,930
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945987KQS10-U02-X161袋(5個)10-----
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946023KQS10-U03-X161袋(5個)10-----
2,360
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946066KQS10-U04-X161袋(5個)10-----
2,980
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946574KQS12-02S-X161袋(5個)12-----
2,720
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946653KQS12-03S-X161袋(5個)12-----
2,770
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946732KQS12-04S-X161袋(5個)12-----
3,130
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946434KQS12-U02-X161袋(5個)12-----
2,770
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946477KQS12-U03-X161袋(5個)12-----
2,820
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946513KQS12-U04-X161袋(5個)12-----
3,190
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946811KQS16-03S-X161袋(5個)16-----
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
21946897KQS16-04S-X161袋(5個)16-----
3,680
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
21945122KQS04-01S1袋(10個)------
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21944946KQS04-M51袋(10個)------
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21945427KQS06-01S1袋(10個)------
2,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
21945506KQS06-02S1袋(10個)------
2,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
21945226KQS06-M5-X21袋(10個)6-----
2,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
21945244KQS06-M61袋(10個)------
2,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
21945892KQS08-03S1袋(10個)------
3,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
21946197KQS10-02S1袋(5個)10-----
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
21946355KQS10-04S1袋(5個)------
2,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
21945996KQS10-U02-X21袋(5個)10-----
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21946714KQS12-04S1袋(5個)------
2,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
21946793KQS16-03S1袋(5個)------
3,035
取扱い終了
返品不可
代替品有
21946872KQS16-04S1袋(5個)------
2,945
取扱い終了
返品不可
代替品有
20374716KQ2S04-M6A1袋(10個)4(おねじ)シール剤なしMM6×1.0六角穴付ハーフユニオン(A) 黄銅
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21945104KQS04-011袋(10個)4-----
2,330
取扱い終了
返品不可
21945113KQS04-01-X21袋(10個)4-----
2,530
取扱い終了
返品不可
21945165KQS04-01S-X21袋(10個)4-----
2,800
取扱い終了
返品不可
21945131KQS04-01S-X121袋(10個)4-----
2,600
取扱い終了
返品不可
21945156KQS04-01S-X171袋(10個)4-----
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21945122KQS04-01S41413303KQ2S04-01ASKQS04-01S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413303六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
21944946KQS04-M541411937KQ2S04-M5AKQS04-M5 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411937六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21945427KQS06-01S41413321KQ2S06-01ASKQS06-01S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413321六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
21945506KQS06-02S41413346KQ2S06-02ASKQS06-02S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413346六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
21945226KQS06-M5-X241412007KQ2S06-M5NKQS06-M5-X2 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412007六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21945244KQS06-M641412016KQ2S06-M6AKQS06-M6 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412016六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
21945892KQS08-03S41413407KQ2S08-03ASKQS08-03S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413407六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
21946197KQS10-02S41413443KQ2S10-02ASKQS10-02S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413443六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21946355KQS10-04S41413486KQ2S10-04ASKQS10-04S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413486六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
21945996KQS10-U02-X241412165KQ2S10-U02NKQS10-U02-X2 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412165六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21946714KQS12-04S41413547KQ2S12-04ASKQS12-04S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413547六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
21946793KQS16-03S41413583KQ2S16-03ASKQS16-03S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413583六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
21946872KQS16-04S41413601KQ2S16-04ASKQS16-04S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413601六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
20374716KQ2S04-M6A41411955KQ2S04-M6AKQ2S04-M6A 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411955六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする