曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~) - SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全196種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
196種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22281201MDBBC32-150-RN-A5332150
26,020
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281217MDBBC32-400-HN-M9NW32400
27,670
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281226MDBBC32-400-HN-Y59A32400
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281235MDBBC32-500-HN-A3432500
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281244MDBBC32-500-HN-Y7PWLS32500
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281366MDBBC40-50-HL-Y7BAL4050
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281375MDBBC40-75-HL-Z73Z4075
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281384MDBBC40-75-RN-A59WL4075
27,670
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281253MDBBC40-100-HN40100
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22281262MDBBC40-100-RL-Z73Z40100
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281271MDBBC40-100-WN-F5BAL40100
36,850
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281287MDBBC40-125-HL-A54L40125
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281296MDBBC40-125-WL-A5340125
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281305MDBBC40-140-WN40140
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281314MDBBC40-140-WN-F5BAL40140
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281323MDBBC40-150-RN-A54L40150
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281332MDBBC40-150-RN-Y59BL40150
27,120
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281341MDBBC40-400-RL-M9NWL40400
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281357MDBBC40-400-RL-Y59AL40400
31,080
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281743MDBBC50-30-HN5030
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281795MDBBC50-50-HN-Z73S5050
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281804MDBBC50-50-RN5050
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281813MDBBC50-50-RN-Y7BASDPC5050
38,780
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281831MDBBC50-75-RN-Y7BASDPC5075
39,380
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281402MDBBC50-100-HL50100
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281411MDBBC50-100-HN-A5350100
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281427MDBBC50-100-RN-A5350100
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281436MDBBC50-100-WL50100
30,750
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281445MDBBC50-100-WL-M9BWLS50100
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281454MDBBC50-100-WL-Y59BL50100
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281463MDBBC50-100-WL-Y59BLS50100
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281472MDBBC50-125-HL50125
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281481MDBBC50-125-HL-Y7BW50125
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281497MDBBC50-125-WL-A5350125
38,940
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281506MDBBC50-130-HL50130
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281515MDBBC50-130-HL-Y59BL50130
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281524MDBBC50-130-HL-Y59BLS50130
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281533MDBBC50-150-RL50150
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281542MDBBC50-150-RN-A5450150
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281551MDBBC50-175-HL50175
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281567MDBBC50-175-HL-J59WL50175
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281576MDBBC50-175-HN50175
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281585MDBBC50-200-HL50200
27,010
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281594MDBBC50-200-HL-Y59BL50200
34,490
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281603MDBBC50-200-HL-Y59BLS50200
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281612MDBBC50-200-HL-Y59BZ50200
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281621MDBBC50-200-HN50200
26,460
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32025691MDBBC50-200-HN-A93L50200
30,860
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281637MDBBC50-200-HN-Y7BAL50200
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22281646MDBBC50-200-RL-M9BW50200
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする