曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-7~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-7~) - SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22307652MDBBF50-75-HL5075
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307661MDBBF50-75-HL-F595075
33,660
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307677MDBBF50-75-HL-G395075
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307686MDBBF50-75-HL-J59WL5075
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307695MDBBF50-75-HL-Z73L5075
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307704MDBBF50-75-HN5075
23,430
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307713MDBBF50-75-HN-A535075
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307722MDBBF50-75-HN-A53L5075
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307731MDBBF50-75-HN-A54L5075
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307747MDBBF50-75-HN-A64L5075
29,810
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307756MDBBF50-75-HN-A93L5075
27,830
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307765MDBBF50-75-HN-J595075
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307774MDBBF50-75-HN-J59WL5075
34,430
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307783MDBBF50-75-HN-M9BW5075
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307792MDBBF50-75-HN-M9BWL5075
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307801MDBBF50-75-HN-Y59AL5075
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307817MDBBF50-75-HN-Y59B5075
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307826MDBBF50-75-HN-Y59BL5075
30,910
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307835MDBBF50-75-HN-Z735075
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307844MDBBF50-75-HN-Z73L5075
28,710
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307853MDBBF50-75-HN-Z73S5075
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307862MDBBF50-75-RL5075
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307871MDBBF50-75-RL-A545075
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307887MDBBF50-75-RL-J59W5075
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307896MDBBF50-75-RL-M9BW5075
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307905MDBBF50-75-RL-M9NWL5075
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307914MDBBF50-75-RL-Y59AL5075
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307923MDBBF50-75-RN-A545075
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307932MDBBF50-75-RN-M9NWL5075
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307941MDBBF50-75-RN-Y59AL5075
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307957MDBBF50-75-RN-Y59B5075
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307555MDBBF50-700-HL50700
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307564MDBBF50-700-HL-A5350700
46,700
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307573MDBBF50-700-HN50700
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307582MDBBF50-700-HN-A54L50700
46,810
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307591MDBBF50-700-HN-J59S50700
43,120
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307607MDBBF50-700-HN-Y59BL50700
46,040
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307616MDBBF50-700-HN-Z7350700
43,180
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307625MDBBF50-700-HN-Z73L50700
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307634MDBBF50-700-WN-Z73L350700
52,360
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307643MDBBF50-730-HL-Y7BWL50730
49,670
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307966MDBBF50-750-HN-A54L50750
48,020
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307975MDBBF50-750-HN-M9BWL50750
46,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307984MDBBF50-750-HN-Y59BL50750
47,250
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22307993MDBBF50-750-RN-M9BW50750
46,260
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22308002MDBBF50-750-RN-Y7BW50750
48,460
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする