標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB100-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB100-~) SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
60件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22592333 MDBKB100-150+250-XC10
94,380
86,980
95,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22592403 MDBKB100-190+165-A54-XC10
99,550
87,980
96,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22592412 MDBKB100-190+165-A544-XC10
107,690
97,980
107,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22592421 MDBKB100-190+165-XC10
93,170
84,980
93,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22592543 MDBKB100-300+50-Y59B4-XC10
104,940
95,980
105,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22592534 MDBKB100-300+50-Y59B-XC10
97,570
88,980
97,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22592604 MDBKB100-40
CADデータダウンロード
31,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22592622 MDBKB100-50
CADデータダウンロード
31,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22592631 MDBKB100-50-A54S
CADデータダウンロード
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
22592647 MDBKB100-50-A59W
CADデータダウンロード
39,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22592656 MDBKB100-50-A59WL
CADデータダウンロード
39,800
 
 
取扱い終了

返品不可
22592665 MDBKB100-50-F59L
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
22592674 MDBKB100-50-J59WL
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22592683 MDBKB100-50-Y7BAL
42,100
 
 
取扱い終了

返品不可
22592692 MDBKB100-50K-A54S
CADデータダウンロード
39,150
 
 
取扱い終了

返品不可
22592753 MDBKB100-75
CADデータダウンロード
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
22592762 MDBKB100-75-A54
CADデータダウンロード
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22592771 MDBKB100-75-Y7BW
40,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22592184 MDBKB100-100
CADデータダウンロード
34,100
 
 
取扱い終了

返品不可
22592193 MDBKB100-100-A54
CADデータダウンロード
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22592202 MDBKB100-100-A54L
CADデータダウンロード
41,300
 
 
取扱い終了

返品不可
22592211 MDBKB100-100-A54S
CADデータダウンロード
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
22592227 MDBKB100-100-M9BW
CADデータダウンロード
39,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22592236 MDBKB100-100-Y59B
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
22592245 MDBKB100-100-Z73L
38,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22592254 MDBKB100-100N-A54
CADデータダウンロード
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22592263 MDBKB100-125
CADデータダウンロード
35,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22592272 MDBKB100-125-M9BWL
CADデータダウンロード
41,400
 
 
取扱い終了

返品不可
22592281 MDBKB100-125-Y7BWL
43,400
 
 
取扱い終了

返品不可
22592297 MDBKB100-125J-J59L
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
22592306 MDBKB100-140
CADデータダウンロード
36,300
 
 
取扱い終了

返品不可
22592315 MDBKB100-140-J59WL
46,000
 
 
取扱い終了

返品不可
22592324 MDBKB100-150
CADデータダウンロード
36,300
 
 
取扱い終了

返品不可
22592342 MDBKB100-150-A53
42,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22592367 MDBKB100-150-A59W
CADデータダウンロード
43,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22592351 MDBKB100-150-A533
46,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22592376 MDBKB100-150-Z73L
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
22592385 MDBKB100-165
CADデータダウンロード
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
22592394 MDBKB100-165-J59WL
47,100
 
 
取扱い終了

返品不可
22592437 MDBKB100-200
CADデータダウンロード
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
22592446 MDBKB100-200-A53
45,100
 
 
取扱い終了

返品不可
22592455 MDBKB100-200-A53L
45,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22592464 MDBKB100-200-A54
CADデータダウンロード
45,100
 
 
取扱い終了

返品不可
22592473 MDBKB100-200-Z73L
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
22592482 MDBKB100-200J-J59L
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22592491 MDBKB100-249
CADデータダウンロード
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22592507 MDBKB100-250
CADデータダウンロード
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22592516 MDBKB100-250-A54L
CADデータダウンロード
47,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22592525 MDBKB100-300
CADデータダウンロード
42,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22592552 MDBKB100-300-A54L
CADデータダウンロード
50,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする