曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-16~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-16~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16655582MGPL20-16Z16
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655598MGPL20-160Z-A93160
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23500093MGPL20-1616
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23500111MGPL20-160160
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23500136MGPL20-160-Z73160
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23500145MGPL20-165-Z73165
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23500102MGPL20-16-Y7BW16
31,000
取扱い終了
返品不可
23500127MGPL20-160-Y7BAL160
42,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23500093MGPL20-1616655582MGPL20-16ZMGPL20-16 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-16~) SMC 16655582ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-16~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23500111MGPL20-16045395743MGPL20-160ZMGPL20-160 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45395743ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23500136MGPL20-160-Z7316655598MGPL20-160Z-A93MGPL20-160-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-16~) SMC 16655598ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-16~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23500145MGPL20-165-Z7345395752MGPL20-165Z-A93MGPL20-165-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45395752ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする