ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全228種類を絞り込む
ストローク(mm)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23522502MGPL25-15-HN15-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522511MGPL25-15-HN-M9BWV15-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522606MGPL25-15-RL-Z7315-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522615MGPL25-15-RN15-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522624MGPL25-15-RN-Z7315-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522931MGPL25-150-HL-M9BW150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522965MGPL25-150-HL-Z73150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522974MGPL25-150-HL-Z73S150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522983MGPL25-150-HL-Z73Z150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522992MGPL25-150-HN150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523001MGPL25-150-HN-M9BWL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523017MGPL25-150-HN-M9BWL3150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523096MGPL25-150-HN-Z73150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523105MGPL25-150-HN-Z73L150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523114MGPL25-150-HN-Z733150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523351MGPL25-150-RL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523367MGPL25-150-RL-M9BAL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,220
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523376MGPL25-150-RL-Y69AL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523385MGPL25-150-RL-Z73L150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523394MGPL25-150-RN150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523403MGPL25-150-RN-M9BWL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523412MGPL25-150-RN-M9BWL3150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523421MGPL25-150-RN-Y59B150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523437MGPL25-150-RN-Y59BL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523446MGPL25-150-RN-Y59BL3150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,200
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523455MGPL25-150-RN-Y69AL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,730
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23523464MGPL25-150-RN-Z73LS150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659387MGPL25-15Z-M9BWLS15-0.1~1.0
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659396MGPL25-15Z-M9BWVL15-0.1~1.0
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659405MGPL25-15Z-M9BWZ15-0.1~1.0
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659414MGPL25-15Z-M9NWL15-0.1~1.0
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659423MGPL25-15Z-M9NWLS15-0.1~1.0
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659432MGPL25-150Z-M9BWSBPC150-0.1~1.0
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659448MGPL25-150Z-M9NW150標準ストローク0.1~1.0
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659457MGPL25-150Z-M9NWLS150標準ストローク0.1~1.0
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659466MGPL25-150Z-M9NWS150標準ストローク0.1~1.0
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659475MGPL25-150Z-M9PW150標準ストローク0.1~1.0
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659484MGPL25-150Z-M9PWV150標準ストローク0.1~1.0
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659493MGPL25-150Z-M9PWVSDPC150-0.1~1.0
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659502MGPL25-150Z-A93ZS150標準ストローク0.1~1.0
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659518MGPL25-150AZ150-0.12~1.0
40,320
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
16659527MGPL25-150AZ-A93150-0.12~1.0
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659536MGPL25-150AZ-A93S150-0.12~1.0
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659545MGPL25-150AZ-M9B150-0.12~1.0
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659554MGPL25-150AZ-M9BL150-0.12~1.0
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659563MGPL25-150AZ-M9BVL150-0.12~1.0
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659572MGPL25-150AZ-M9BW150-0.12~1.0
46,480
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659588MGPL25-150AZ-M9BWL150-0.12~1.0
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659597MGPL25-150AZ-M9BWV150-0.12~1.0
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16659606MGPL25-150AZ-M9BWVL150-0.12~1.0
47,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする