曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16668453MGPL40-130Z-M9NW130
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668462MGPL40-130Z-A93130
63,090
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668478MGPL40-135Z135
59,680
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668487MGPL40-135Z-A93L135
63,750
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569086MGPL40-130130
54,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23569095MGPL40-130-M9NW130
59,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23569147MGPL40-130-Z73130
58,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23569156MGPL40-135135
54,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23569183MGPL40-135-Z73L135
58,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23569113MGPL40-130-Y7BWVL130
62,450
取扱い終了
返品不可
23569122MGPL40-130-Y7NW130
61,850
取扱い終了
返品不可
23569131MGPL40-130-Y7NWV130
61,850
取扱い終了
返品不可
23569104MGPL40-130-Y59A130
60,250
取扱い終了
返品不可
23569165MGPL40-135-Y7BWL135
62,450
取扱い終了
返品不可
23569174MGPL40-135-Y7BWZ135
63,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23569086MGPL40-13045412351MGPL40-130ZMGPL40-130 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412351ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23569095MGPL40-130-M9NW16668453MGPL40-130Z-M9NWMGPL40-130-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~) SMC 16668453ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23569147MGPL40-130-Z7316668462MGPL40-130Z-A93MGPL40-130-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~) SMC 16668462ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23569156MGPL40-13516668478MGPL40-135ZMGPL40-135 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~) SMC 16668478ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23569183MGPL40-135-Z73L16668487MGPL40-135Z-A93LMGPL40-135-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~) SMC 16668487ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-13~)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする