曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-2~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-2~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL80-2~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全242種類を絞り込む
ストローク(mm)
242種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23616363MGPL80-25-HL-250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,050
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23616372MGPL80-25-HN-250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,170
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23616381MGPL80-25-HN-Z73-250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
75,460
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23616555MGPL80-25-RN-Z73-250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
75,460
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23615602MGPL80-200-HL-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
124,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23615611MGPL80-200-HN-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23615767MGPL80-200-RL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
119,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23615776MGPL80-200-RN-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23615785MGPL80-200-RN-M9BWMDPC-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23615794MGPL80-200-RN-Z73-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
122,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23617027MGPL80-250-HL-Z73Z-2500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
138,550
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23617036MGPL80-250-HN-M9BW-2500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
138,220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23617063MGPL80-250-HN-Z73L-2500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
137,010
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680055MGPL80-20Z-A93-200.1~1.0
61,820
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680064MGPL80-200Z-M9BWV標準ストローク2000.1~1.0
112,590
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680073MGPL80-200Z-M9NWVL標準ストローク2000.1~1.0
113,250
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680082MGPL80-200Z-P4DWSC-2000.1~1.0
124,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680098MGPL80-200Z-P5DWL-2000.1~1.0
121,830
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680107MGPL80-200Z-P5DWLS-2000.1~1.0
114,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680116MGPL80-200Z-P5DWSC-2000.1~1.0
123,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680125MGPL80-200Z-P5DWSCS-2000.1~1.0
114,460
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680134MGPL80-200Z-P5DWZ-2000.1~1.0
124,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680143MGPL80-200Z-P5DWZS-2000.1~1.0
115,280
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680152MGPL80-200Z-A93Z標準ストローク2000.1~1.0
110,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680168MGPL80-200Z-A93ZS標準ストローク2000.1~1.0
108,130
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680186MGPL80-200AZ-M9BW-2000.12~1.0
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680195MGPL80-200AZ-M9BWL-2000.12~1.0
122,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680204MGPL80-200AZ-A93-2000.12~1.0
119,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680213MGPL80-200AZ-A93L-2000.12~1.0
120,010
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680222MGPL80-200AZ-A93S-2000.12~1.0
117,650
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680238MGPL80-200AZ-A93Z-2000.12~1.0
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680247MGPL80-25Z-M9BWLS標準ストローク250.1~1.0
61,820
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680256MGPL80-25Z-M9BWSDPC-250.1~1.0
68,970
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680265MGPL80-25Z-M9BWV標準ストローク250.1~1.0
65,230
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680274MGPL80-25Z-M9BWVL標準ストローク250.1~1.0
65,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680283MGPL80-25Z-M9BWZ標準ストローク250.1~1.0
65,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680292MGPL80-25Z-M9NW標準ストローク250.1~1.0
64,570
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680308MGPL80-25Z-P4DWSC-250.1~1.0
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680317MGPL80-25Z-P5DWL-250.1~1.0
76,120
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680326MGPL80-25Z-P5DWLS-250.1~1.0
67,270
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680335MGPL80-25Z-P5DWSC-250.1~1.0
75,790
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680344MGPL80-25Z-P5DWSCS-250.1~1.0
67,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680353MGPL80-25Z-P5DWSDPCS-250.1~1.0
67,820
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680362MGPL80-25Z-P5DWZ-250.1~1.0
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680378MGPL80-25Z-P5DWZS-250.1~1.0
67,930
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680387MGPL80-25Z-A93S標準ストローク250.1~1.0
60,120
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680396MGPL80-25Z-A93ZS標準ストローク250.1~1.0
60,780
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16680405MGPL80-250Z-M9BWL標準ストローク2500.1~1.0
126,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680414MGPL80-250Z-M9NW標準ストローク2500.1~1.0
125,460
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680423MGPL80-250Z-M9NWL標準ストローク2500.1~1.0
126,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする