ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-18~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23775114 | MGPM40-180 | 40632567 | MGPM40-180Z | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-180Z) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23775123 | MGPM40-180-P4DWSC | 49123944 | MGPM40-180Z-P4DWSC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23775132 | MGPM40-180-P5DWSC | 49123953 | MGPM40-180Z-P5DWSC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23775175 | MGPM40-180-Z73L | 49122526 | MGPM40-180Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23775184 | MGPM40-185 | 45470783 | MGPM40-185Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23775193 | MGPM40-185-P5DWSC | 49123962 | MGPM40-185Z-P5DWSC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |




















