曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80N-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80N-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~400
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23868616MGPS80N-25-Y7BAL25
¥68,200
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868625MGPS80N-25-Z7325
¥61,270
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868634MGPS80N-30-Y59BZ30
¥70,240
¥63,980
¥70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868582MGPS80N-125125
¥78,760
¥71,980
¥79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868591MGPS80N-125-Y59BL125
¥85,910
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868607MGPS80N-175175
¥89,650
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする