曜日別特売
MGPS80N-175 ガイド付薄形シリンダ(MGPS80N-~) SMC 23868607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80N-~)MGPS80N-175

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
注文コード
23868607
品番
MGPS80N-175
参考基準価格(税別)¥89,650販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
175
使用ピストン速度(mm/s)
50~400
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
給油
不要(無給油)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする