曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ25-100-~)

エアスライドテーブル (MXQ25-100-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24841284MXQ25-100-A90L32A90
70,290
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841293MXQ25-100-A90LS31A90
68,920
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841302MXQ25-100-A90S0.51A90
68,590
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841311MXQ25-100-A90V0.52A90V
70,290
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841327MXQ25-100-A90VL32A90V
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841336MXQ25-100-A90VLS31A90V
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841345MXQ25-100-A90VS0.51A90V
68,920
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841354MXQ25-100-A930.52A93
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841363MXQ25-100-A93L32A93
71,610
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841372MXQ25-100-A93LS31A93
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841381MXQ25-100-A93S0.51A93
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841397MXQ25-100-A93V0.52A93V
71,610
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841406MXQ25-100-A93VL32A93V
72,270
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841415MXQ25-100-A93VLS31A93V
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841424MXQ25-100-A93VS0.51A93V
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841442MXQ25-100-A960.52A96
71,170
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841451MXQ25-100-A96L32A96
71,830
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841467MXQ25-100-A96LS31A96
69,690
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841476MXQ25-100-A96S0.51A96
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841485MXQ25-100-A96V0.52A96V
71,830
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841494MXQ25-100-A96VL32A96V
72,490
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841503MXQ25-100-A96VLS31A96V
70,020
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841512MXQ25-100-A96VS0.51A96V
69,690
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841433MXQ25-100-A9330.53A93
72,660
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841521MXQ25-100-M9B0.52M9B
73,150
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841537MXQ25-100-M9BL32M9B
73,810
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841546MXQ25-100-M9BL333M9B
76,950
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841555MXQ25-100-M9BV0.52M9BV
74,030
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841564MXQ25-100-M9BVL32M9BV
74,690
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841573MXQ25-100-M9BVLS31M9BV
71,120
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841582MXQ25-100-M9BVZ52M9BV
75,350
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841591MXQ25-100-M9BWL32M9BW
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841607MXQ25-100-M9BWV0.52M9BWV
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841616MXQ25-100-M9N0.52M9N
73,370
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841625MXQ25-100-M9NL32M9N
74,030
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841634MXQ25-100-M9NV30.53M9NV
77,280
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする