曜日別特売
MXQ25-100-A90VL エアスライドテーブル (MXQ25-100-~) SMC 24841327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ25-100-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ品番A90V
オートスイッチ個数2
リード線(m)3
内容量1個注文コード24841327品番MXQ25-100-A90VL
参考基準価格(税別)¥70,950販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

リード線(m)
3
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A90V
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする