曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8L-40C~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-40C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
40
使用ピストン速度(mm/s)
50~200
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
8
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全84種類を絞り込む
アジャスターオプション
84種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24970373MXQ8L-40C両端メタルストッパ
42,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24970382MXQ8L-40C-A93両端メタルストッパ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970391MXQ8L-40C-A93L両端メタルストッパ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970407MXQ8L-40C-A93S両端メタルストッパ
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970416MXQ8L-40C-A93V両端メタルストッパ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970425MXQ8L-40C-A93VL両端メタルストッパ
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970434MXQ8L-40C-A93VL3両端メタルストッパ
50,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970443MXQ8L-40C-M9B両端メタルストッパ
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970452MXQ8L-40C-M9BL両端メタルストッパ
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970461MXQ8L-40C-M9BLS両端メタルストッパ
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970477MXQ8L-40C-M9BV両端メタルストッパ
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970486MXQ8L-40C-M9BVL両端メタルストッパ
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970495MXQ8L-40C-M9BZ両端メタルストッパ
49,940
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970504MXQ8L-40C-M9N両端メタルストッパ
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970565MXQ8L-40C-M9N3両端メタルストッパ
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970513MXQ8L-40C-M9NL両端メタルストッパ
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970522MXQ8L-40C-M9NVL両端メタルストッパ
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970531MXQ8L-40C-M9NW両端メタルストッパ
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970547MXQ8L-40C-M9NWL両端メタルストッパ
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970556MXQ8L-40C-M9NWVL両端メタルストッパ
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970574MXQ8L-40CF-A93両端メタルストッパ
51,920
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970583MXQ8L-40CF-M9B両端メタルストッパ
54,120
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970592MXQ8L-40CS前進端メタルストッパ
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970601MXQ8L-40CS-A90L前進端メタルストッパ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970617MXQ8L-40CS-A93前進端メタルストッパ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970626MXQ8L-40CS-A93L前進端メタルストッパ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970635MXQ8L-40CS-A93LS前進端メタルストッパ
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970644MXQ8L-40CS-A93VL前進端メタルストッパ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970653MXQ8L-40CS-A933前進端メタルストッパ
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970662MXQ8L-40CS-M9B前進端メタルストッパ
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970671MXQ8L-40CS-M9BL前進端メタルストッパ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970687MXQ8L-40CS-M9BV前進端メタルストッパ
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970696MXQ8L-40CS-M9BVL前進端メタルストッパ
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970705MXQ8L-40CS-M9BW前進端メタルストッパ
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970714MXQ8L-40CS-M9BWL前進端メタルストッパ
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970723MXQ8L-40CS-M9N前進端メタルストッパ
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970732MXQ8L-40CS-M9NL前進端メタルストッパ
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970741MXQ8L-40CS-M9NSDPC前進端メタルストッパ
49,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970757MXQ8L-40CS-M9NVL前進端メタルストッパ
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970766MXQ8L-40CS-M9NWL前進端メタルストッパ
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970775MXQ8L-40CS-M9NWVL前進端メタルストッパ
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24970784MXQ8L-40CSF前進端メタルストッパ
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970793MXQ8L-40CSF-A93前進端メタルストッパ
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970802MXQ8L-40CSF-A93L前進端メタルストッパ
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970811MXQ8L-40CSF-A933前進端メタルストッパ
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970827MXQ8L-40CSF-M9BV3前進端メタルストッパ
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970836MXQ8L-40CSF-M9N3前進端メタルストッパ
54,010
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970845MXQ8L-40CSFR前進端メタルストッパ
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970854MXQ8L-40CSFR-A93前進端メタルストッパ
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24970863MXQ8L-40CSFR-A93L3前進端メタルストッパ
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする