※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線・オートスイッチ品番・アジャスターオプションなど84種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- リード線(m)
- 0.5
- オートスイッチ品番
- A93
- アジャスターオプション
- 両端メタルストッパ
- 注文コード
- 24970574
- 品番
- MXQ8L-40CF-A93
参考基準価格(税別)¥51,920販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)