メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-14~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-14~) SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-14~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
69件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25256874 MY1B16-140
CADデータダウンロード
140 100~1000
34,820
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256883 MY1B16-140-A93 140 100~1000
38,230
34,980
38,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256892 MY1B16-140-M9BZ
CADデータダウンロード
140 100~1000
41,860
37,980
41,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256901 MY1B16-140A
CADデータダウンロード
140 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
39,550
35,980
39,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256917 MY1B16-140A-A93 140 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,960
38,980
42,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256926 MY1B16-140A-A93L 140 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257504 MY1B16-145A-A93 145 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,960
38,980
42,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256935 MY1B16-1400
CADデータダウンロード
1400 100~1000
50,000
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256944 MY1B16-1400-A90 1400 100~1000
52,090
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256953 MY1B16-1400-A90L 1400 100~1000
52,750
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256962 MY1B16-1400-A90LS 1400 100~1000
51,370
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256971 MY1B16-1400-A90S 1400 100~1000
51,040
45,980
50,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256987 MY1B16-1400-A90V 1400 100~1000
52,750
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25256996 MY1B16-1400-A90VL 1400 100~1000
53,410
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257005 MY1B16-1400-A90VLS 1400 100~1000
51,700
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257014 MY1B16-1400-A90VS 1400 100~1000
51,370
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257023 MY1B16-1400-A93 1400 100~1000
53,410
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257032 MY1B16-1400-A93L 1400 100~1000
54,070
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257041 MY1B16-1400-A93LS 1400 100~1000
52,030
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257057 MY1B16-1400-A93S 1400 100~1000
51,700
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257066 MY1B16-1400-A93V 1400 100~1000
54,070
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257075 MY1B16-1400-A93VL 1400 100~1000
54,730
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257084 MY1B16-1400-A93VLS 1400 100~1000
52,360
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257093 MY1B16-1400-A93VS 1400 100~1000
52,030
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257102 MY1B16-1400-M9B
CADデータダウンロード
1400 100~1000
55,610
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257111 MY1B16-1400-M9BV
CADデータダウンロード
1400 100~1000
56,490
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
32024736 MY1B16-1400-M9BWZ
CADデータダウンロード
1400 100~1000
57,480
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257127 MY1B16-1400A
CADデータダウンロード
1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,730
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257136 MY1B16-1400A-A90 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,820
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257145 MY1B16-1400A-A90L 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,480
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257154 MY1B16-1400A-A90LS 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,100
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257163 MY1B16-1400A-A90S 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,770
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257172 MY1B16-1400A-A90V 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,480
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257181 MY1B16-1400A-A90VL 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,140
52,980
58,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257197 MY1B16-1400A-A90VLS 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,430
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257206 MY1B16-1400A-A90VS 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,100
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257215 MY1B16-1400A-A93 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,140
52,980
58,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257224 MY1B16-1400A-A93L 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,800
52,980
58,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257233 MY1B16-1400A-A93LS 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,760
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257242 MY1B16-1400A-A93S 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,430
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257251 MY1B16-1400A-A93V 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,800
52,980
58,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257267 MY1B16-1400A-A93VL 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,460
53,980
59,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257276 MY1B16-1400A-A93VLS 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,090
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257285 MY1B16-1400A-A93VS 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,760
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257294 MY1B16-1400A-M9B
CADデータダウンロード
1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,340
54,980
60,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257303 MY1B16-1400A-M9BWL
CADデータダウンロード
1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,550
55,980
61,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257312 MY1B16-1400AS
CADデータダウンロード
1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,360
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257321 MY1B16-1400AS-A90 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,450
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257337 MY1B16-1400AS-A90L 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,110
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25257346 MY1B16-1400AS-A90LS 1400 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,740
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする