メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-100-~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-100-~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25308342 MY1B20G-100-A90 0.5 2 A90
37,620
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308351 MY1B20G-100-A90L 3 2 A90
38,280
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308367 MY1B20G-100-A90LS 3 1 A90
36,910
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308376 MY1B20G-100-A90S 0.5 1 A90
36,580
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308385 MY1B20G-100-A90V 0.5 2 A90V
38,280
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308394 MY1B20G-100-A90VL 3 2 A90V
38,940
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308403 MY1B20G-100-A90VLS 3 1 A90V
37,240
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308412 MY1B20G-100-A90VS 0.5 1 A90V
36,910
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308421 MY1B20G-100-A93 0.5 2 A93
38,940
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308437 MY1B20G-100-A93L 3 2 A93
39,600
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308446 MY1B20G-100-A93LS 3 1 A93
37,570
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308455 MY1B20G-100-A93S 0.5 1 A93
37,240
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308464 MY1B20G-100-A93V 0.5 2 A93V
39,600
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308473 MY1B20G-100-A93VL 3 2 A93V
40,260
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308482 MY1B20G-100-A93VLS 3 1 A93V
37,900
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308491 MY1B20G-100-A93VS 0.5 1 A93V
37,570
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308507 MY1B20G-100-M9B
CADデータダウンロード
0.5 2 M9B
41,140
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25308516 MY1B20G-100-M9BWL
CADデータダウンロード
3 2 M9BW
42,350
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする