曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-12~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-12~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

作動方式複動形使用流体空気給油不要(無給油)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8チューブ内径(Φmm)20内容量1個
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25313906MY1B20G-120A20120100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
41,800
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313915MY1B20G-120H-A9320120100~1000
56,100
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313924MY1B20G-120L-M9PL20120100~1000
56,980
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25315744MY1B20G-12520125100~1000
37,070
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25315753MY1B20G-125-A9320125100~1000
40,480
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25315762MY1B20G-125H20125100~1000
52,690
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25315771MY1B20G-125H-A93L20125100~1000
56,760
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25315787MY1B20G-125H-M9BWVL20125100~1000
60,170
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25315796MY1B20G-125L20125100~1000
50,490
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25315805MY1B20G-125L-M9B20125100~1000
56,100
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25315814MY1B20G-125L-M9BL320125100~1000
59,900
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313933MY1B20G-1200201200100~1000
52,470
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313942MY1B20G-1200-A90201200100~1000
54,560
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313951MY1B20G-1200-A90L201200100~1000
55,220
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313967MY1B20G-1200-A90LS201200100~1000
53,850
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313976MY1B20G-1200-A90S201200100~1000
53,520
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313985MY1B20G-1200-A90V201200100~1000
55,220
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25313994MY1B20G-1200-A90VL201200100~1000
55,880
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314003MY1B20G-1200-A90VLS201200100~1000
54,180
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314012MY1B20G-1200-A90VS201200100~1000
53,850
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314021MY1B20G-1200-A93201200100~1000
55,880
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314037MY1B20G-1200-A93L201200100~1000
56,540
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314046MY1B20G-1200-A93LS201200100~1000
54,510
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314055MY1B20G-1200-A93S201200100~1000
54,180
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314064MY1B20G-1200-A93V201200100~1000
56,540
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314107MY1B20G-1200-A93V3201200100~1000
58,580
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314073MY1B20G-1200-A93VL201200100~1000
57,200
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314082MY1B20G-1200-A93VLS201200100~1000
54,840
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314091MY1B20G-1200-A93VS201200100~1000
54,510
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314116MY1B20G-1200-A933201200100~1000
57,590
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314125MY1B20G-1200-A934201200100~1000
59,290
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314134MY1B20G-1200A201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
57,200
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314143MY1B20G-1200A-A90201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
59,290
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314152MY1B20G-1200A-A90L201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
59,950
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314161MY1B20G-1200A-A90LS201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
58,580
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314177MY1B20G-1200A-A90S201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
58,250
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314186MY1B20G-1200A-A90V201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
59,950
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314195MY1B20G-1200A-A90VL201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
60,610
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314204MY1B20G-1200A-A90VLS201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
58,910
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314213MY1B20G-1200A-A90VS201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
58,580
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314222MY1B20G-1200A-A93201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
60,610
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314231MY1B20G-1200A-A93L201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
61,270
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314247MY1B20G-1200A-A93LS201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
59,240
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314256MY1B20G-1200A-A93S201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
58,910
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314265MY1B20G-1200A-A93V201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
61,270
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314274MY1B20G-1200A-A93VL201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
61,930
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314283MY1B20G-1200A-A93VLS201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
59,570
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314292MY1B20G-1200A-A93VS201200100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
59,240
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314301MY1B20G-1200AH201200Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
62,650
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25314317MY1B20G-1200AH-A90201200Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
64,740
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする