メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200L~)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200L~)
- 注文コード
- 25330216
- 25330225
- 25330234
- 25330243
- 25330252
- 25330261
- 25330277
- 25330286
- 25330295
- 25330304
- 25330313
- 25330322
- 25330331
- 25330347
- 25330356
- 25330365
- 25330374
- 25330383
- 25330392
- 25330401
- 25330417
- 25330426
- 25330435
- 25330444
- 25330453
- 25330462
- 25330471
- 25330487
- 25330496
- 25330505
- 25330514
- 25330523
- 25330532
- 25330541
- 25330557
- 25330566
- 25330575
- 25330584
- 25330593
- 25330602
- 25330611
- 25330627
- 25330636
- 25330645
- 25330654
- 25330663
- 25330672
- 25330681
- 25330697
- 25330706
- 25330715
- 25330724
- 25330733
- 25330742
- 25330751
- 25330767
- 25330776
- 25330785
- 25330794
- 25330803
- 25330812
- 25330821
|
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)200
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)100~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
内容量1個