メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-16~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-16~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25646957 MY1B50G-160
CADデータダウンロード
160
86,190
77,980
85,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25646966 MY1B50G-1600
CADデータダウンロード
1600
143,170
129,800
142,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646993 MY1B50G-1600-Y7BW 1600
151,530
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647002 MY1B50G-1600-Y7BWL 1600
152,190
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647011 MY1B50G-1600-Y7BWLS 1600
147,680
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647027 MY1B50G-1600-Y7BWS 1600
147,350
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647036 MY1B50G-1600-Y7BWV 1600
151,530
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647045 MY1B50G-1600-Y7BWVL 1600
152,190
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647054 MY1B50G-1600-Y7BWVLS 1600
147,680
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647063 MY1B50G-1600-Y7BWVS 1600
147,350
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647072 MY1B50G-1600-Y7NW 1600
151,530
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647081 MY1B50G-1600-Y7NWL 1600
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647097 MY1B50G-1600-Y7NWLS 1600
147,680
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647106 MY1B50G-1600-Y7NWS 1600
147,350
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647115 MY1B50G-1600-Y7NWV 1600
151,530
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647124 MY1B50G-1600-Y7NWVL 1600
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647133 MY1B50G-1600-Y7NWVLS 1600
147,680
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647142 MY1B50G-1600-Y7NWVS 1600
147,350
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647151 MY1B50G-1600-Y7PW 1600
151,530
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647167 MY1B50G-1600-Y7PWL 1600
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647176 MY1B50G-1600-Y7PWLS 1600
147,680
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647185 MY1B50G-1600-Y7PWS 1600
147,350
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647194 MY1B50G-1600-Y7PWV 1600
151,530
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647203 MY1B50G-1600-Y7PWVL 1600
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647212 MY1B50G-1600-Y7PWVLS 1600
147,680
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647221 MY1B50G-1600-Y7PWVS 1600
147,350
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25646975 MY1B50G-1600-Y59BL 1600
150,320
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25646984 MY1B50G-1600-Y69B 1600
149,660
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647237 MY1B50G-1600-Z73 1600
147,460
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647246 MY1B50G-1600-Z73L 1600
148,120
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647264 MY1B50G-1600-Z73L3 1600
150,590
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647255 MY1B50G-1600-Z73LS 1600
145,640
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647273 MY1B50G-1600-Z73S 1600
145,310
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647282 MY1B50G-1600-Z73Z 1600
148,780
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647291 MY1B50G-1600-Z73Z3 1600
151,580
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647307 MY1B50G-1600-Z76 1600
147,460
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647316 MY1B50G-1600-Z76L 1600
148,120
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647325 MY1B50G-1600-Z76LS 1600
145,640
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647334 MY1B50G-1600-Z76S 1600
145,310
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647343 MY1B50G-1600-Z80 1600
147,240
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647352 MY1B50G-1600-Z80L 1600
147,900
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647361 MY1B50G-1600-Z80LS 1600
145,530
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647377 MY1B50G-1600-Z80S 1600
145,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647386 MY1B50G-1610
CADデータダウンロード
1610
147,240
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647395 MY1B50G-1610-Z73L 1610
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647404 MY1B50G-1620-Z73S 1620
149,380
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25647413 MY1B50G-1650
CADデータダウンロード
1650
147,240
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647422 MY1B50G-1650-Z73 1650
151,530
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647431 MY1B50G-1650-Z73L 1650
152,190
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25647447 MY1B50G-1675
CADデータダウンロード
1675
147,240
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする