メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63G-10~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63G-10~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
94件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25665744 MY1B63G-100
CADデータダウンロード
100
116,770
99,980
109,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665771 MY1B63G-100-Y7BW 100
125,130
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665787 MY1B63G-100-Y7BWL 100
125,790
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665796 MY1B63G-100-Y7BWLS 100
121,280
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665805 MY1B63G-100-Y7BWS 100
120,950
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665814 MY1B63G-100-Y7BWV 100
125,130
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665823 MY1B63G-100-Y7BWVL 100
125,790
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665832 MY1B63G-100-Y7BWVLS 100
121,280
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665841 MY1B63G-100-Y7BWVS 100
120,950
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665857 MY1B63G-100-Y7NW 100
125,130
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665866 MY1B63G-100-Y7NWL 100
125,790
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665875 MY1B63G-100-Y7NWLS 100
121,280
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665884 MY1B63G-100-Y7NWS 100
120,950
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665893 MY1B63G-100-Y7NWV 100
125,130
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665902 MY1B63G-100-Y7NWVL 100
125,790
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665911 MY1B63G-100-Y7NWVLS 100
121,280
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665927 MY1B63G-100-Y7NWVS 100
120,950
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665936 MY1B63G-100-Y7PW 100
125,130
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665945 MY1B63G-100-Y7PWL 100
125,790
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665954 MY1B63G-100-Y7PWLS 100
121,280
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665963 MY1B63G-100-Y7PWS 100
120,950
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665972 MY1B63G-100-Y7PWV 100
125,130
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665981 MY1B63G-100-Y7PWVL 100
125,790
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665997 MY1B63G-100-Y7PWVLS 100
121,280
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666006 MY1B63G-100-Y7PWVS 100
120,950
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665753 MY1B63G-100-Y69B 100
123,260
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25665762 MY1B63G-100-Y69BL 100
123,920
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666015 MY1B63G-100-Z73 100
121,060
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666024 MY1B63G-100-Z73L 100
121,720
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666033 MY1B63G-100-Z73LS 100
119,240
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666042 MY1B63G-100-Z73S 100
118,910
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666051 MY1B63G-100-Z76 100
121,060
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666067 MY1B63G-100-Z76L 100
121,720
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666076 MY1B63G-100-Z76LS 100
119,240
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666085 MY1B63G-100-Z76S 100
118,910
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666094 MY1B63G-100-Z80 100
120,840
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666103 MY1B63G-100-Z80L 100
121,500
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666112 MY1B63G-100-Z80LS 100
119,130
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666121 MY1B63G-100-Z80S 100
118,800
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666137 MY1B63G-1000
CADデータダウンロード
1000
177,650
159,800
175,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25666234 MY1B63G-1000-Y7BW 1000
186,010
169,800
186,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25666243 MY1B63G-1000-Y7BWL 1000
186,670
169,800
186,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25666261 MY1B63G-1000-Y7BWL3 1000
191,180
179,800
197,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25666252 MY1B63G-1000-Y7BWLS 1000
182,160
169,800
186,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666277 MY1B63G-1000-Y7BWS 1000
181,830
169,800
186,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666286 MY1B63G-1000-Y7BWV 1000
186,010
169,800
186,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25666295 MY1B63G-1000-Y7BWVL 1000
186,670
169,800
186,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25666304 MY1B63G-1000-Y7BWVLS 1000
182,160
169,800
186,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666313 MY1B63G-1000-Y7BWVS 1000
181,830
169,800
186,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25666322 MY1B63G-1000-Y7BWZ 1000
187,330
169,800
186,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする