メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63G-15~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63G-15~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25668684 MY1B63G-150
CADデータダウンロード
150
123,530
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668693 MY1B63G-150-Y7BW 150
131,890
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669147 MY1B63G-155
CADデータダウンロード
155
123,530
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668702 MY1B63G-1500
CADデータダウンロード
1500
211,480
189,800
208,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25668763 MY1B63G-1500-Y7BW 1500
219,840
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25668772 MY1B63G-1500-Y7BWL 1500
220,500
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25668781 MY1B63G-1500-Y7BWLS 1500
215,990
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668797 MY1B63G-1500-Y7BWS 1500
215,660
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668806 MY1B63G-1500-Y7BWV 1500
219,840
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668815 MY1B63G-1500-Y7BWVL 1500
220,500
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668833 MY1B63G-1500-Y7BWVL3 1500
225,010
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25668824 MY1B63G-1500-Y7BWVLS 1500
215,990
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668842 MY1B63G-1500-Y7BWVS 1500
215,660
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668851 MY1B63G-1500-Y7NW 1500
219,840
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668867 MY1B63G-1500-Y7NWL 1500
220,500
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668876 MY1B63G-1500-Y7NWLS 1500
215,990
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668885 MY1B63G-1500-Y7NWS 1500
215,660
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668894 MY1B63G-1500-Y7NWV 1500
219,840
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668903 MY1B63G-1500-Y7NWVL 1500
220,500
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668912 MY1B63G-1500-Y7NWVLS 1500
215,990
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668921 MY1B63G-1500-Y7NWVS 1500
215,660
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668937 MY1B63G-1500-Y7PW 1500
219,840
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668946 MY1B63G-1500-Y7PWL 1500
220,500
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668955 MY1B63G-1500-Y7PWLS 1500
215,990
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668964 MY1B63G-1500-Y7PWS 1500
215,660
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668973 MY1B63G-1500-Y7PWV 1500
219,840
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668982 MY1B63G-1500-Y7PWVL 1500
220,500
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668991 MY1B63G-1500-Y7PWVLS 1500
215,990
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669007 MY1B63G-1500-Y7PWVS 1500
215,660
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668711 MY1B63G-1500-Y59BL 1500
218,630
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25668727 MY1B63G-1500-Y69A 1500
218,080
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25668736 MY1B63G-1500-Y69B 1500
217,970
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25668745 MY1B63G-1500-Y69BL 1500
218,630
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25668754 MY1B63G-1500-Y69BL3 1500
222,200
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25669016 MY1B63G-1500-Z73 1500
215,770
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25669025 MY1B63G-1500-Z73L 1500
216,430
199,800
219,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25669034 MY1B63G-1500-Z73LS 1500
213,950
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669043 MY1B63G-1500-Z73S 1500
213,620
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669052 MY1B63G-1500-Z76 1500
215,770
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669061 MY1B63G-1500-Z76L 1500
216,430
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669077 MY1B63G-1500-Z76LS 1500
213,950
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669086 MY1B63G-1500-Z76S 1500
213,620
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669095 MY1B63G-1500-Z80 1500
215,550
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669104 MY1B63G-1500-Z80L 1500
216,210
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669113 MY1B63G-1500-Z80LS 1500
213,840
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669122 MY1B63G-1500-Z80S 1500
213,510
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669131 MY1B63G-1520-Z73 1520
222,530
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25669156 MY1B63G-1550
CADデータダウンロード
1550
218,240
199,800
219,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする