メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63G-5~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63G-5~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
58件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25672753 MY1B63G-500
CADデータダウンロード
500
143,830
129,800
142,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25672762 MY1B63G-500-M9NWZ
CADデータダウンロード
500
151,310
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25672814 MY1B63G-500-Y7BW 500
152,190
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25672823 MY1B63G-500-Y7BWL 500
152,850
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25672832 MY1B63G-500-Y7BWLS 500
148,340
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672841 MY1B63G-500-Y7BWS 500
148,010
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672857 MY1B63G-500-Y7BWV 500
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672866 MY1B63G-500-Y7BWVL 500
152,850
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672875 MY1B63G-500-Y7BWVLS 500
148,340
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672884 MY1B63G-500-Y7BWVS 500
148,010
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672893 MY1B63G-500-Y7BWZ 500
153,510
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25672902 MY1B63G-500-Y7NW 500
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672911 MY1B63G-500-Y7NWL 500
152,850
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672927 MY1B63G-500-Y7NWLS 500
148,340
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672936 MY1B63G-500-Y7NWS 500
148,010
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672945 MY1B63G-500-Y7NWV 500
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672954 MY1B63G-500-Y7NWVL 500
152,850
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672963 MY1B63G-500-Y7NWVLS 500
148,340
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672972 MY1B63G-500-Y7NWVS 500
148,010
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672981 MY1B63G-500-Y7PW 500
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672997 MY1B63G-500-Y7PWL 500
152,850
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673006 MY1B63G-500-Y7PWLS 500
148,340
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673015 MY1B63G-500-Y7PWS 500
148,010
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673024 MY1B63G-500-Y7PWV 500
152,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673033 MY1B63G-500-Y7PWVL 500
152,850
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673042 MY1B63G-500-Y7PWVLS 500
148,340
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673051 MY1B63G-500-Y7PWVS 500
148,010
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25672771 MY1B63G-500-Y59B 500
150,320
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25672787 MY1B63G-500-Y59BL 500
150,980
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25672796 MY1B63G-500-Y69B 500
150,320
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25672805 MY1B63G-500-Y69BL 500
150,980
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25673067 MY1B63G-500-Z73 500
148,120
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25673076 MY1B63G-500-Z73L 500
148,780
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25673085 MY1B63G-500-Z73LS 500
146,300
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673094 MY1B63G-500-Z73S 500
145,970
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673103 MY1B63G-500-Z73Z 500
149,440
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25673112 MY1B63G-500-Z76 500
148,120
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673121 MY1B63G-500-Z76L 500
148,780
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673137 MY1B63G-500-Z76LS 500
146,300
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673146 MY1B63G-500-Z76S 500
145,970
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673155 MY1B63G-500-Z80 500
147,900
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673164 MY1B63G-500-Z80L 500
148,560
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673173 MY1B63G-500-Z80LS 500
146,190
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673182 MY1B63G-500-Z80S 500
145,860
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673191 MY1B63G-510
CADデータダウンロード
510
150,590
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673207 MY1B63G-520
CADデータダウンロード
520
150,590
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25673216 MY1B63G-520-Y69BL 520
157,740
149,800
164,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25673225 MY1B63G-530-Z73L 530
155,540
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25673234 MY1B63G-550
CADデータダウンロード
550
150,590
139,800
153,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25673261 MY1B63G-550-Y7PWV 550
158,950
149,800
164,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする