メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-10~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-10~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
88件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25685003 MY1B80G-100
CADデータダウンロード
100
188,210
169,800
186,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685012 MY1B80G-100-Y7BW 100
196,570
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685021 MY1B80G-100-Y7BWL 100
197,230
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685037 MY1B80G-100-Y7BWLS 100
192,720
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685046 MY1B80G-100-Y7BWS 100
192,390
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685055 MY1B80G-100-Y7BWV 100
196,570
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685064 MY1B80G-100-Y7BWVL 100
197,230
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685073 MY1B80G-100-Y7BWVLS 100
192,720
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685082 MY1B80G-100-Y7BWVS 100
192,390
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685091 MY1B80G-100-Y7NW 100
196,570
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685107 MY1B80G-100-Y7NWL 100
197,230
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685116 MY1B80G-100-Y7NWLS 100
192,720
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685125 MY1B80G-100-Y7NWS 100
192,390
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685134 MY1B80G-100-Y7NWV 100
196,570
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685143 MY1B80G-100-Y7NWVL 100
197,230
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685152 MY1B80G-100-Y7NWVLS 100
192,720
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685161 MY1B80G-100-Y7NWVS 100
192,390
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685177 MY1B80G-100-Y7PW 100
196,570
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685186 MY1B80G-100-Y7PWL 100
197,230
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685195 MY1B80G-100-Y7PWLS 100
192,720
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685204 MY1B80G-100-Y7PWS 100
192,390
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685213 MY1B80G-100-Y7PWV 100
196,570
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685222 MY1B80G-100-Y7PWVL 100
197,230
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685231 MY1B80G-100-Y7PWVLS 100
192,720
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685247 MY1B80G-100-Y7PWVS 100
192,390
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685256 MY1B80G-100-Z73 100
192,500
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685265 MY1B80G-100-Z73L 100
193,160
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685274 MY1B80G-100-Z73LS 100
190,690
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685283 MY1B80G-100-Z73S 100
190,360
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685292 MY1B80G-100-Z76 100
192,500
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685301 MY1B80G-100-Z76L 100
193,160
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685317 MY1B80G-100-Z76LS 100
190,690
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685326 MY1B80G-100-Z76S 100
190,360
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685335 MY1B80G-100-Z80 100
192,280
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685344 MY1B80G-100-Z80L 100
192,940
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685353 MY1B80G-100-Z80LS 100
190,580
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685362 MY1B80G-100-Z80S 100
190,250
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685371 MY1B80G-1000
CADデータダウンロード
1000
279,790
259,800
285,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25685414 MY1B80G-1000-Y7BW 1000
288,150
259,800
285,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25685423 MY1B80G-1000-Y7BWL 1000
288,810
259,800
285,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25685432 MY1B80G-1000-Y7BWLS 1000
284,300
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685441 MY1B80G-1000-Y7BWS 1000
283,970
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685457 MY1B80G-1000-Y7BWV 1000
288,150
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685466 MY1B80G-1000-Y7BWVL 1000
288,810
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685475 MY1B80G-1000-Y7BWVLS 1000
284,300
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685484 MY1B80G-1000-Y7BWVS 1000
283,970
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685493 MY1B80G-1000-Y7NW 1000
288,150
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685502 MY1B80G-1000-Y7NWL 1000
288,810
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685511 MY1B80G-1000-Y7NWLS 1000
284,300
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25685527 MY1B80G-1000-Y7NWS 1000
283,970
259,800
285,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする