メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-16~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-16~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
44件中 1~44件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25688302 MY1B80G-164
CADデータダウンロード
164
198,390
179,800
197,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25687925 MY1B80G-1600
CADデータダウンロード
1600
340,840
299,800
329,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25687934 MY1B80G-1600-Y7BW 1600
349,200
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25687943 MY1B80G-1600-Y7BWL 1600
349,860
319,800
351,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25687952 MY1B80G-1600-Y7BWLS 1600
345,350
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25687961 MY1B80G-1600-Y7BWS 1600
345,020
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25687977 MY1B80G-1600-Y7BWV 1600
349,200
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25687986 MY1B80G-1600-Y7BWVL 1600
349,860
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25687995 MY1B80G-1600-Y7BWVLS 1600
345,350
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688004 MY1B80G-1600-Y7BWVS 1600
345,020
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688013 MY1B80G-1600-Y7NW 1600
349,200
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688022 MY1B80G-1600-Y7NWL 1600
349,860
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688031 MY1B80G-1600-Y7NWLS 1600
345,350
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688047 MY1B80G-1600-Y7NWS 1600
345,020
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688056 MY1B80G-1600-Y7NWV 1600
349,200
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688065 MY1B80G-1600-Y7NWVL 1600
349,860
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688074 MY1B80G-1600-Y7NWVLS 1600
345,350
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688083 MY1B80G-1600-Y7NWVS 1600
345,020
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688092 MY1B80G-1600-Y7PW 1600
349,200
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688101 MY1B80G-1600-Y7PWL 1600
349,860
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688117 MY1B80G-1600-Y7PWLS 1600
345,350
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688126 MY1B80G-1600-Y7PWS 1600
345,020
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688135 MY1B80G-1600-Y7PWV 1600
349,200
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688144 MY1B80G-1600-Y7PWVL 1600
349,860
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688153 MY1B80G-1600-Y7PWVLS 1600
345,350
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688162 MY1B80G-1600-Y7PWVS 1600
345,020
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688171 MY1B80G-1600-Z73 1600
345,130
299,800
329,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25688187 MY1B80G-1600-Z73L 1600
345,790
299,800
329,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25688196 MY1B80G-1600-Z73LS 1600
343,310
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688205 MY1B80G-1600-Z73S 1600
342,980
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688214 MY1B80G-1600-Z76 1600
345,130
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688223 MY1B80G-1600-Z76L 1600
345,790
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688232 MY1B80G-1600-Z76LS 1600
343,310
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688241 MY1B80G-1600-Z76S 1600
342,980
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688257 MY1B80G-1600-Z80 1600
344,910
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688266 MY1B80G-1600-Z80L 1600
345,570
299,800
329,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25688275 MY1B80G-1600-Z80LS 1600
343,200
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688284 MY1B80G-1600-Z80S 1600
342,870
299,800
329,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688293 MY1B80G-1630
CADデータダウンロード
1630
351,010
319,800
351,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25688311 MY1B80G-1640
CADデータダウンロード
1640
351,010
319,800
351,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688327 MY1B80G-1640-Y7NW 1640
359,370
329,800
362,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25688336 MY1B80G-1650
CADデータダウンロード
1650
351,010
319,800
351,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25688345 MY1B80G-1650-Z73L 1650
355,960
319,800
351,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25688354 MY1B80G-1650-Z80L 1650
355,740
319,800
351,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする