メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-8~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)100~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |