メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-190~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-190~) SMC

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26725291 MY3B40-190H-M9BL
CADデータダウンロード
190
74,860
66,980
73,678 (税込)
11日以内出荷

返品不可
26725307 MY3B40-190L
CADデータダウンロード
190
66,170
59,980
65,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
26725316 MY3B40-190L-M9BL
CADデータダウンロード
190
72,440
65,980
72,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
26725325 MY3B40-1900-A93L
CADデータダウンロード
1900
97,080
88,980
97,878 (税込)
11日以内出荷

返品不可
26725334 MY3B40-1900H
CADデータダウンロード
1900
115,340
99,980
109,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
26725343 MY3B40-1900H-A93L
CADデータダウンロード
1900
119,410
109,800
120,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
26725352 MY3B40-1900L
CADデータダウンロード
1900
112,920
99,980
109,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
26725361 MY3B40-1900L-A93V
CADデータダウンロード
1900
116,990
109,800
120,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
26725377 MY3B40-1900L-A93VL
CADデータダウンロード
1900
117,650
109,800
120,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする