4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 定格電圧(V)DC6 ねじの種類M 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27909743 SYJ3120-VG-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,798
6,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909752 SYJ3120-VG-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
6,620
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909761 SYJ3120-VGS-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909777 SYJ3120-VGU-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
6,770
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909786 SYJ3120-VGZ-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909795 SYJ3120-VH-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909804 SYJ3120-VH-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
6,890
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909813 SYJ3120-VHS-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909822 SYJ3120-VHU-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
7,040
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909831 SYJ3120-VHZ-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909847 SYJ3120-VL-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909856 SYJ3120-VL-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909865 SYJ3120-VLN-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909874 SYJ3120-VLN-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909883 SYJ3120-VLNS-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909892 SYJ3120-VLNU-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線なし
6,880
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909901 SYJ3120-VLO-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909917 SYJ3120-VLO-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,730
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909926 SYJ3120-VLOS-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909935 SYJ3120-VLOU-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,880
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909944 SYJ3120-VLS-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909953 SYJ3120-VLU-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909962 SYJ3120-VLZ-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909971 SYJ3120-VM-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909987 SYJ3120-VM-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27909996 SYJ3120-VMN-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910005 SYJ3120-VMN-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910014 SYJ3120-VMNS-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910023 SYJ3120-VMNU-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線なし
6,880
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910032 SYJ3120-VMO-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910041 SYJ3120-VMO-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,730
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910057 SYJ3120-VMOS-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910066 SYJ3120-VMOU-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,880
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910075 SYJ3120-VMS-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910084 SYJ3120-VMU-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27910093 SYJ3120-VMZ-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする