4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27968376 SYJ3340-6G
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968385 SYJ3340-6G-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968394 SYJ3340-6GD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968403 SYJ3340-6GD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968412 SYJ3340-6GS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968421 SYJ3340-6GS-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
11,000
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968437 SYJ3340-6GZ-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
11,110
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968446 SYJ3340-6H
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968455 SYJ3340-6H-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968464 SYJ3340-6HS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968473 SYJ3340-6HS-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968482 SYJ3340-6HSD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968491 SYJ3340-6HSD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968507 SYJ3340-6HZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968516 SYJ3340-6HZ-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968525 SYJ3340-6HZD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968534 SYJ3340-6HZD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968543 SYJ3340-6L
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968552 SYJ3340-6L-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968561 SYJ3340-6LN
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968577 SYJ3340-6LN-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968586 SYJ3340-6LNS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968595 SYJ3340-6LNS-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968604 SYJ3340-6LNSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968613 SYJ3340-6LNSD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968622 SYJ3340-6LNZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968631 SYJ3340-6LNZ-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968647 SYJ3340-6LNZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968656 SYJ3340-6LNZD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968665 SYJ3340-6LO
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968674 SYJ3340-6LO-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968683 SYJ3340-6LOS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968692 SYJ3340-6LOS-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968701 SYJ3340-6LOSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968717 SYJ3340-6LOSD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968726 SYJ3340-6LOZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968735 SYJ3340-6LOZ-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968744 SYJ3340-6LOZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968753 SYJ3340-6LOZD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968762 SYJ3340-6LS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968771 SYJ3340-6LS-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968787 SYJ3340-6LSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968796 SYJ3340-6LSD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968805 SYJ3340-6LZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968814 SYJ3340-6LZ-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968823 SYJ3340-6LZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968832 SYJ3340-6LZD-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968841 SYJ3340-6M
CADデータダウンロード
- - M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968857 SYJ3340-6M-M5
CADデータダウンロード
M M5×0.8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
27968866 SYJ3340-6MN
CADデータダウンロード
- - M形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする