4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28057522 SYJ5240-6G
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057531 SYJ5240-6G-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057547 SYJ5240-6GD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057556 SYJ5240-6GD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057565 SYJ5240-6GS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057574 SYJ5240-6GS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057583 SYJ5240-6GZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057592 SYJ5240-6GZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057601 SYJ5240-6H
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057617 SYJ5240-6H-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057626 SYJ5240-6HS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057635 SYJ5240-6HS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057644 SYJ5240-6HSD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057653 SYJ5240-6HSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057662 SYJ5240-6HZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057671 SYJ5240-6HZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057687 SYJ5240-6HZD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057696 SYJ5240-6HZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057705 SYJ5240-6L
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057714 SYJ5240-6L-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057723 SYJ5240-6LN
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
10,730
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057732 SYJ5240-6LN-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057741 SYJ5240-6LNS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
10,950
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057757 SYJ5240-6LNS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057766 SYJ5240-6LNSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
10,950
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057775 SYJ5240-6LNSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057784 SYJ5240-6LNZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057793 SYJ5240-6LNZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057802 SYJ5240-6LNZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057811 SYJ5240-6LNZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057827 SYJ5240-6LO
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,730
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057836 SYJ5240-6LO-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057845 SYJ5240-6LOS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,950
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057854 SYJ5240-6LOS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057863 SYJ5240-6LOSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,950
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057872 SYJ5240-6LOSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057881 SYJ5240-6LOZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057897 SYJ5240-6LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057906 SYJ5240-6LOZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057915 SYJ5240-6LOZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057924 SYJ5240-6LS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057933 SYJ5240-6LS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057942 SYJ5240-6LSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057951 SYJ5240-6LSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057967 SYJ5240-6LZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057976 SYJ5240-6LZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057985 SYJ5240-6LZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28057994 SYJ5240-6LZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28058003 SYJ5240-6M
CADデータダウンロード
- - M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28058012 SYJ5240-6M-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする