4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
空気用
- 注文コード
- 28053532
- 28053541
- 28053557
- 28053566
- 28053575
- 28053584
- 28053593
- 28053602
- 28053611
- 28053627
- 28053636
- 28053645
- 28053654
- 28053663
- 28053672
- 28053681
- 28053697
- 28053706
- 28053715
- 28053724
- 28053733
- 28053742
- 28053751
- 28053767
- 28053776
- 28053785
- 28053794
- 28053803
- 28053812
- 28053821
- 28053837
- 28053846
- 28053855
- 28053864
- 28053873
- 28053882
- 28053891
- 28053907
- 28053916
- 28053925
- 28053934
- 28053943
- 28053952
- 28053961
- 28053977
- 28053986
- 28053995
- 28054004
- 28054013
- 28054022
- 28054031
- 28054047
- 28054056
- 28054065
- 28054074
- 28054083
- 28054092
- 28054101
- 28054117
- 28054126
- 28054135
- 28054144
- 28054153
- 28054162
- 28054171
- 28054187
- 28054196
- 28054205
- 28054214
- 28054223
- 28054232
- 28054241
- 28054257
- 28054266
- 28054275
- 28054284
- 28054293
- 28054302
- 28054311
|
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)DC5
使用流体空気
内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。