4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28071583 SYJ5340-1DZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ DIN形ターミナル:コネクタ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071592 SYJ5340-1DZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ DIN形ターミナル:コネクタ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071601 SYJ5340-1DZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ DIN形ターミナル:コネクタ付
19,470
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071617 SYJ5340-1G
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071626 SYJ5340-1G-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071635 SYJ5340-1GZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071644 SYJ5340-1GZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071653 SYJ5340-1H
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071662 SYJ5340-1HD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071671 SYJ5340-1HD-01N
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) NPT NPT1/8 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071687 SYJ5340-1HZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071696 SYJ5340-1HZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071705 SYJ5340-1L
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071714 SYJ5340-1L-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071723 SYJ5340-1LD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071732 SYJ5340-1LN
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071741 SYJ5340-1LO
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071757 SYJ5340-1LOZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32025953 SYJ5340-1LOZ-01
CADデータダウンロード
(1)AC100 (-)Rc (01)1/8サブプレート付 (3)3位置クローズドセンタ (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071766 SYJ5340-1LZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071775 SYJ5340-1LZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071784 SYJ5340-1LZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071793 SYJ5340-1M
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071802 SYJ5340-1M-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071811 SYJ5340-1MO
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071827 SYJ5340-1MO-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071836 SYJ5340-1MOZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071845 SYJ5340-1MZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071854 SYJ5340-1MZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071863 SYJ5340-1MZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28071872 SYJ5340-1MZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする