4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
80件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28073254 SYJ5340-6G
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073263 SYJ5340-6G-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073272 SYJ5340-6GD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073281 SYJ5340-6GD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073297 SYJ5340-6GS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073306 SYJ5340-6GS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073315 SYJ5340-6GZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073324 SYJ5340-6GZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073333 SYJ5340-6H
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073342 SYJ5340-6H-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073351 SYJ5340-6HS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073367 SYJ5340-6HS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073376 SYJ5340-6HSD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073385 SYJ5340-6HSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073394 SYJ5340-6HZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073403 SYJ5340-6HZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073412 SYJ5340-6HZD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073421 SYJ5340-6HZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073437 SYJ5340-6L
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073446 SYJ5340-6L-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073455 SYJ5340-6LN
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073464 SYJ5340-6LN-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073473 SYJ5340-6LNS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073482 SYJ5340-6LNS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073491 SYJ5340-6LNSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073507 SYJ5340-6LNSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073516 SYJ5340-6LNZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073525 SYJ5340-6LNZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073534 SYJ5340-6LNZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073543 SYJ5340-6LNZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073552 SYJ5340-6LO
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073561 SYJ5340-6LO-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073577 SYJ5340-6LOS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073586 SYJ5340-6LOS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073595 SYJ5340-6LOSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073604 SYJ5340-6LOSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073613 SYJ5340-6LOZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073622 SYJ5340-6LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073631 SYJ5340-6LOZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073647 SYJ5340-6LOZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073656 SYJ5340-6LS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073665 SYJ5340-6LS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073674 SYJ5340-6LSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073683 SYJ5340-6LSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073692 SYJ5340-6LU-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,710
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073701 SYJ5340-6LZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073717 SYJ5340-6LZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073726 SYJ5340-6LZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073735 SYJ5340-6LZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28073744 SYJ5340-6LZE-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,600
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする