4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
80件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28077515 SYJ5343-6G
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077524 SYJ5343-6G-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077533 SYJ5343-6GD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077542 SYJ5343-6GD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077551 SYJ5343-6GS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077567 SYJ5343-6GS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077576 SYJ5343-6GZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077585 SYJ5343-6GZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077594 SYJ5343-6H
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077603 SYJ5343-6H-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077612 SYJ5343-6HS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077621 SYJ5343-6HS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077637 SYJ5343-6HSD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077646 SYJ5343-6HSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077655 SYJ5343-6HZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077664 SYJ5343-6HZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077673 SYJ5343-6HZD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077682 SYJ5343-6HZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077691 SYJ5343-6L
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077707 SYJ5343-6L-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077716 SYJ5343-6LN
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077725 SYJ5343-6LN-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077734 SYJ5343-6LNS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077743 SYJ5343-6LNS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077752 SYJ5343-6LNSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077761 SYJ5343-6LNSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077777 SYJ5343-6LNZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077786 SYJ5343-6LNZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077795 SYJ5343-6LNZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077804 SYJ5343-6LNZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077813 SYJ5343-6LO
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077822 SYJ5343-6LO-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077831 SYJ5343-6LOS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077847 SYJ5343-6LOS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077856 SYJ5343-6LOSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077865 SYJ5343-6LOSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077874 SYJ5343-6LOU
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077883 SYJ5343-6LOZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077892 SYJ5343-6LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077901 SYJ5343-6LOZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077917 SYJ5343-6LOZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077926 SYJ5343-6LOZE
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077935 SYJ5343-6LS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077944 SYJ5343-6LS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077953 SYJ5343-6LSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077962 SYJ5343-6LSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077971 SYJ5343-6LZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077987 SYJ5343-6LZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28077996 SYJ5343-6LZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078005 SYJ5343-6LZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする