4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブルソレノイド 内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
133件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28171236 SYJ7243-5D
CADデータダウンロード
- - DIN形ターミナル:コネクタ付
13,530
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171245 SYJ7243-5DZ
CADデータダウンロード
- - DIN形ターミナル:コネクタ付
15,290
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171254 SYJ7243-5G
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28171263 SYJ7243-5G-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171272 SYJ7243-5G-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171281 SYJ7243-5GD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171297 SYJ7243-5GD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171306 SYJ7243-5GD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171315 SYJ7243-5GS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171324 SYJ7243-5GS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171333 SYJ7243-5GS-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171342 SYJ7243-5GU
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
13,200
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171351 SYJ7243-5GU-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
14,250
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171367 SYJ7243-5GZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171376 SYJ7243-5GZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171385 SYJ7243-5GZ-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171394 SYJ7243-5H
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171403 SYJ7243-5H-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171412 SYJ7243-5H-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171421 SYJ7243-5HS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171437 SYJ7243-5HS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171446 SYJ7243-5HS-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171455 SYJ7243-5HSD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171464 SYJ7243-5HSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171473 SYJ7243-5HSD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171482 SYJ7243-5HU
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
13,750
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171491 SYJ7243-5HZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171507 SYJ7243-5HZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171516 SYJ7243-5HZ-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171525 SYJ7243-5HZD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171534 SYJ7243-5HZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171543 SYJ7243-5HZD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171552 SYJ7243-5L
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171561 SYJ7243-5L-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171577 SYJ7243-5L-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171586 SYJ7243-5LD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171595 SYJ7243-5LN
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171604 SYJ7243-5LN-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
13,810
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171613 SYJ7243-5LN-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
13,810
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171622 SYJ7243-5LNS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171631 SYJ7243-5LNS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171647 SYJ7243-5LNS-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171656 SYJ7243-5LNSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171665 SYJ7243-5LNSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171674 SYJ7243-5LNSD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171683 SYJ7243-5LNZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171692 SYJ7243-5LNZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171701 SYJ7243-5LNZ-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171717 SYJ7243-5LNZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
28171726 SYJ7243-5LNZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする