4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式3位置クローズドセンタ 内容量1個
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28176854 SYJ7320-6G-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176836 SYJ7320-6G-C6
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176845 SYJ7320-6G-C8
CADデータダウンロード
- Φ8ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176863 SYJ7320-6GD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176872 SYJ7320-6GS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176897 SYJ7320-6GZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176881 SYJ7320-6GZ-C8
CADデータダウンロード
- Φ8ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176906 SYJ7320-6H-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176915 SYJ7320-6HS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176924 SYJ7320-6HSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176933 SYJ7320-6HZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176942 SYJ7320-6HZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176951 SYJ7320-6L-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176967 SYJ7320-6LN-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176976 SYJ7320-6LNS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176985 SYJ7320-6LNSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28176994 SYJ7320-6LNZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177003 SYJ7320-6LNZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177012 SYJ7320-6LO-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177021 SYJ7320-6LOS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177037 SYJ7320-6LOSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177046 SYJ7320-6LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177055 SYJ7320-6LOZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177064 SYJ7320-6LS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177073 SYJ7320-6LSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177082 SYJ7320-6LZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177091 SYJ7320-6LZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177107 SYJ7320-6M-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177116 SYJ7320-6MN-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177125 SYJ7320-6MNS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177134 SYJ7320-6MNSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177143 SYJ7320-6MNZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177152 SYJ7320-6MNZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177161 SYJ7320-6MO-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177177 SYJ7320-6MOS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177186 SYJ7320-6MOSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177195 SYJ7320-6MOZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177204 SYJ7320-6MOZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177213 SYJ7320-6MS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177222 SYJ7320-6MSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177231 SYJ7320-6MZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28177247 SYJ7320-6MZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする