4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
117件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28198572 SYJ7440-SG
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198581 SYJ7440-SG-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198597 SYJ7440-SG-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198606 SYJ7440-SGD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198615 SYJ7440-SGD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198624 SYJ7440-SGD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198633 SYJ7440-SGS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198642 SYJ7440-SGS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198651 SYJ7440-SGS-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198667 SYJ7440-SGZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198676 SYJ7440-SGZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198685 SYJ7440-SGZ-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198694 SYJ7440-SH
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198703 SYJ7440-SH-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198712 SYJ7440-SH-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198721 SYJ7440-SHS
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198737 SYJ7440-SHS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198746 SYJ7440-SHS-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198755 SYJ7440-SHSD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198764 SYJ7440-SHSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198773 SYJ7440-SHSD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198782 SYJ7440-SHZ
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198791 SYJ7440-SHZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198807 SYJ7440-SHZ-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198816 SYJ7440-SHZD
CADデータダウンロード
- - グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198825 SYJ7440-SHZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198834 SYJ7440-SHZD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198843 SYJ7440-SL
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198852 SYJ7440-SL-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198861 SYJ7440-SL-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198877 SYJ7440-SLN
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198886 SYJ7440-SLN-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198895 SYJ7440-SLN-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198904 SYJ7440-SLNS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198913 SYJ7440-SLNS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198922 SYJ7440-SLNS-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198931 SYJ7440-SLNSD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198947 SYJ7440-SLNSD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198956 SYJ7440-SLNSD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198965 SYJ7440-SLNZ
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198974 SYJ7440-SLNZ-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198983 SYJ7440-SLNZ-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28198992 SYJ7440-SLNZD
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28199001 SYJ7440-SLNZD-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28199017 SYJ7440-SLNZD-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28199026 SYJ7440-SLO
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28199035 SYJ7440-SLO-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28199044 SYJ7440-SLO-02
CADデータダウンロード
Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28199053 SYJ7440-SLOS
CADデータダウンロード
- - L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28199062 SYJ7440-SLOS-01
CADデータダウンロード
Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする