5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29355654 SZ3B60-5LOZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355663 SZ3B60-5LOZ-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355672 SZ3B60-5LOZ-L4
CADデータダウンロード
Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355681 SZ3B60-5LOZ-L6
CADデータダウンロード
Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355697 SZ3B60-5LOZJ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355706 SZ3B60-5LOZJ-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355715 SZ3B60-5LOZJ-L4
CADデータダウンロード
Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355724 SZ3B60-5LOZJ-L6
CADデータダウンロード
Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355733 SZ3B60-5M-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355742 SZ3B60-5MO-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355751 SZ3B60-5MOS-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355767 SZ3B60-5MOZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355776 SZ3B60-5MOZD-C4-Q
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355785 SZ3B60-5MZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355794 SZ3B60-5MZ-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355803 SZ3B60-5NLOZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355812 SZ3B60-5NLOZD-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355821 SZ3B60-5NMOZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355837 SZ3B60-5NMOZ-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355846 SZ3B60K-5LOZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355855 SZ3B60K-5LOZ-C4-Q
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355864 SZ3B60K-5LOZD-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355873 SZ3B60K-5MOZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする