5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29355882 SZ3C60-5LOZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355891 SZ3C60-5LOZ-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355907 SZ3C60-5LOZ-M5
CADデータダウンロード
M5×0.8
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355916 SZ3C60-5LOZD-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355925 SZ3C60-5LOZD-L4
CADデータダウンロード
Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355934 SZ3C60-5LOZJ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,180
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355943 SZ3C60-5LOZJ-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
10,180
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355952 SZ3C60-5LOZJ-L4
CADデータダウンロード
Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355961 SZ3C60-5LOZJ-L6
CADデータダウンロード
Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355977 SZ3C60-5MOZD-C4-Q
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355986 SZ3C60-5MZD-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29355995 SZ3C60K-5LOZ-C4-Q
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29356004 SZ3C60K-5LOZD-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29356013 SZ3C60K-5NLOZ-C4-Q
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする