SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
10
色
透明
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全76種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
350
380
400
440
450
500
550
560
600
620
650
680
700
740
750
800
850
860
900
920
950
980
1000
1040
1050
1100
1150
1160
1200
1220
1250
1280
1300
1340
1350
1400
1450
1460
1500
1520
1550
1580
1600
1640
1650
1700
1750
1760
1800
1820
1850
1880
1900
1940
1950
2000
2050
2060
2100
2120
2150
2180
2200
2240
2250
2300
2350
2400
2450
コイル長(mm)
選択してください
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
76種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29410132
TCU1065C-1-3-X6
350
30
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410245
TCU1065C-1-4-X6
400
40
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410315
TCU1065C-1-5-X6
450
50
¥
4,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410324
TCU1065C-1-6-X6
500
60
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410333
TCU1065C-1-7-X6
550
70
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410342
TCU1065C-1-8-X6
600
80
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410351
TCU1065C-1-9-X6
650
90
¥
4,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409931
TCU1065C-1-10-X6
700
100
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409947
TCU1065C-1-11-X6
750
110
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409956
TCU1065C-1-12-X6
800
120
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409965
TCU1065C-1-13-X6
850
130
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409974
TCU1065C-1-14-X6
900
140
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409983
TCU1065C-1-15-X6
950
150
¥
5,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409992
TCU1065C-1-16-X6
1000
160
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410001
TCU1065C-1-17-X6
1050
170
¥
5,530
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410017
TCU1065C-1-18-X6
1100
180
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410026
TCU1065C-1-19-X6
1150
190
¥
5,680
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410035
TCU1065C-1-20-X6
1200
200
¥
5,770
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410044
TCU1065C-1-21-X6
1250
210
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410053
TCU1065C-1-22-X6
1300
220
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410062
TCU1065C-1-23-X6
1350
230
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410071
TCU1065C-1-24-X6
1400
240
¥
6,090
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410087
TCU1065C-1-25-X6
1450
250
¥
6,160
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410096
TCU1065C-1-26-X6
1500
260
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410105
TCU1065C-1-27-X6
1550
270
¥
6,320
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410114
TCU1065C-1-28-X6
1600
280
¥
6,410
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410123
TCU1065C-1-29-X6
1650
290
¥
6,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410141
TCU1065C-1-30-X6
1700
300
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410157
TCU1065C-1-31-X6
1750
310
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410166
TCU1065C-1-32-X6
1800
320
¥
6,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410175
TCU1065C-1-33-X6
1850
330
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410184
TCU1065C-1-34-X6
1900
340
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410193
TCU1065C-1-35-X6
1950
350
¥
6,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410202
TCU1065C-1-36-X6
2000
360
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410211
TCU1065C-1-37-X6
2050
370
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410227
TCU1065C-1-38-X6
2100
380
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410236
TCU1065C-1-39-X6
2150
390
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410254
TCU1065C-1-40-X6
2200
400
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410263
TCU1065C-1-41-X6
2250
410
¥
7,440
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410272
TCU1065C-1-42-X6
2300
420
¥
7,530
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410281
TCU1065C-1-43-X6
2350
430
¥
7,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410297
TCU1065C-1-44-X6
2400
440
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410306
TCU1065C-1-45-X6
2450
450
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410561
TCU1065C-2-3-X6
380
60
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410631
TCU1065C-2-4-X6
440
80
¥
6,290
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410647
TCU1065C-2-5-X6
500
100
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410656
TCU1065C-2-6-X6
560
120
¥
6,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410665
TCU1065C-2-7-X6
620
140
¥
7,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410674
TCU1065C-2-8-X6
680
160
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410683
TCU1065C-2-9-X6
740
180
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ