ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~) - SMC

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)内容量1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全76種類を絞り込む
最大長(mm)
コイル長(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29411654TCU1065R-1-3-X635030
4,400
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411767TCU1065R-1-4-X640040
4,480
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411837TCU1065R-1-5-X645050
4,570
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411846TCU1065R-1-6-X650060
4,650
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411855TCU1065R-1-7-X655070
4,720
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411864TCU1065R-1-8-X660080
4,800
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411873TCU1065R-1-9-X665090
4,890
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411453TCU1065R-1-10-X6700100
4,970
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411462TCU1065R-1-11-X6750110
5,040
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411471TCU1065R-1-12-X6800120
5,120
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411487TCU1065R-1-13-X6850130
5,210
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411496TCU1065R-1-14-X6900140
5,280
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411505TCU1065R-1-15-X6950150
5,360
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411514TCU1065R-1-16-X61000160
5,440
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411523TCU1065R-1-17-X61050170
5,530
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411532TCU1065R-1-18-X61100180
5,600
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411541TCU1065R-1-19-X61150190
5,680
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411557TCU1065R-1-20-X61200200
5,770
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411566TCU1065R-1-21-X61250210
5,850
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411575TCU1065R-1-22-X61300220
5,920
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411584TCU1065R-1-23-X61350230
6,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411593TCU1065R-1-24-X61400240
6,090
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411602TCU1065R-1-25-X61450250
6,160
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411611TCU1065R-1-26-X61500260
6,240
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411627TCU1065R-1-27-X61550270
6,320
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411636TCU1065R-1-28-X61600280
6,410
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411645TCU1065R-1-29-X61650290
6,480
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411663TCU1065R-1-30-X61700300
6,560
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411672TCU1065R-1-31-X61750310
6,650
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411681TCU1065R-1-32-X61800320
6,730
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411697TCU1065R-1-33-X61850330
6,800
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411706TCU1065R-1-34-X61900340
6,880
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411715TCU1065R-1-35-X61950350
6,970
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411724TCU1065R-1-36-X62000360
7,040
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411733TCU1065R-1-37-X62050370
7,120
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411742TCU1065R-1-38-X62100380
7,200
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411751TCU1065R-1-39-X62150390
7,290
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411776TCU1065R-1-40-X62200400
7,360
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411785TCU1065R-1-41-X62250410
7,440
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411794TCU1065R-1-42-X62300420
7,530
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411803TCU1065R-1-43-X62350430
7,610
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411812TCU1065R-1-44-X62400440
7,680
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411821TCU1065R-1-45-X62450450
7,760
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412083TCU1065R-2-3-X638060
5,940
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412153TCU1065R-2-4-X644080
6,290
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412162TCU1065R-2-5-X6500100
6,600
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412171TCU1065R-2-6-X6560120
6,920
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412187TCU1065R-2-7-X6620140
7,240
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412196TCU1065R-2-8-X6680160
7,580
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412205TCU1065R-2-9-X6740180
7,900
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする